Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell 64 GB Certified Memory Module - DDR4 LRDIMM 2666MHz 4Rx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell 64 GB Certified Memory Module - DDR4 LRDIMM 2666MHz 4Rx
Dell 64 GB Certified Memory Module - DDR4 LRDIMM 2666MHz 4Rx
Artikel-Nr.:
     832-352816
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A9781930
EAN/GTIN:
     5397184005101
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
pro Stück
€ 7,50*
ab € 237,58*
€ 268,00*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 258,58*
€ 290,88*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 259,47*
€ 290,89*
5 Tage
19
pro Stück
€ 1,00*
ab € 270,35*
€ 303,14*
5 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 328,81*
€ 368,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,89*
€ 346,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,18*
€ 345,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,44*
€ 333,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,41*
€ 331,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,47*
€ 308,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.