Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL4757-INDU Faseroptik 850nm 10000Mbit/s mini-GBIC Netzwerk-Transceiver-Modul (ALL4757-INDU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET ALL4757-INDU Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s mini-GBIC 850 nm
ALLNET ALL4757-INDU Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s mini-GBIC 850 nm
ALLNET ALL4757-INDU Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s mini-GBIC 850 nm
Artikel-Nr.:
     2753I-4071392
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL4757-INDU
EAN/GTIN:
     4038816149619
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver

Hauptmerkmale

Netzwerk  
Datenübertragungsrate (Maximum)  10000 Mbit/s
Schnittstelle  mini-GBIC
Optischer Kabelverbinder  LC
Netzstandard  IEEE 802.3ae
SFP Transceiver-Typ  SR
  
Leistung  
Kabeltyp  Faseroptik
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt  Ja
unterstütze optische Kabel-Durchmesser  50/125
Wellenlänge  850 nm
Produktfarbe  Silber
Maximal mögliche Übertragungsstrecke  300 m
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)  Ja
  
Energie  
Maximale Spannung  3,45 V
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  0 - 85%
  
Zertifikate  
RoHS-Kompatibel  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Datenübertragungsrate (Maximum):
10000 Mbit/s
Schnittstelle:
mini-GBIC
Optischer Kabelverbinder:
LC
Netzstandard:
IEEE 802.3ae
SFP Transceiver-Typ:
SR
Kabeltyp:
Faseroptik
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
unterstütze optische Kabel-Durchmesser:
50/125
Wellenlänge:
850 nm
Produktfarbe:
Silber
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
300 m
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Maximale Spannung:
3,45 V
Temperaturbereich in Betrieb:
40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85%
RoHS-Kompatibel:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Switch-Modul, fibre channel transceiver, 4757, all4757indu, allnet, all4757, indu, switch, modul, sfp+(minigbic, 10gbit, multimode, sr/lc, industrial, 40/+85, grad, faseroptik, 850nm, 10000mbit/s, minigbic, netzwerktransceivermodul, 10000, sfpminigbic, srlc, 4085, 10000mbits, mini, gbic
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
€ 6,00*
ab € 45,86*
€ 60,64*
3 Tage
40
€ 8,00*
ab € 45,54*
€ 60,64*
€ 8,50*
ab € 48,68*
€ 64,63*
5 Tage
39
€ 1,00*
ab € 55,62*
€ 72,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 67,57*
€ 86,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.