Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s mini-GBIC Faseroptik 850 nm Switch Modul SFP+Mini-GBIC 10Gbit Multimode SR/LC Industrial -40/+85 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s mini-GBIC Faseroptik 850 nm Switch Modul SFP+Mini-GBIC 10Gbit Multimode SR/LC Industrial -40/+85 Grad
ALLNET Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s mini-GBIC Faseroptik 850 nm Switch Modul SFP+Mini-GBIC 10Gbit Multimode SR/LC Industrial -40/+85 Grad
Artikel-Nr.:
     7405B-995780173
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL4757-INDU
EAN/GTIN:
     4038816149619
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver

ALLNET Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s mini-GBIC Faseroptik 850 nm Switch Modul SFP+Mini-GBIC 10Gbit Multimode SR/LC Industrial -40/+85 Grad

Artikeldetails:

  • Medium: Glasfaser (LWL) Portzahl: Sonstige Portzahl Typ: Transceiver Übertragungsrate: 10Gbps

ALLNET Netzwerk–Transceiver–Modul 10000 Mbit/s mini–GBIC Faseroptik 850 nm Switch Modul SFP+Mini–GBIC 10Gbit Multimode SR/LC Industrial –40/+85 Grad

Produktbeschreibung:

LC–Anschluss, MultiMode 850nm, Industrial –40
–+85Grad,für Allnet/AlliedTelesyn/Avago/Avaya/Cambium/D–link/Entersys/Mikrotik/Netgear/Lancom/PlanetUbiquiti//Zyxel/ZTE/,Max.
Kabellängen bei 50/125µm MultiMode Kabel. OM2 80m,
OM3 300m, OM4 500m

Technische Details:

Leistungen
SFP Transceiver–Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
mini–GBIC
Multi–Mode–Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125 µm
SFP–Transceiver–Standard
SR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Wellenlänge
850 nm
Netzstandard
IEEE 802.3ae
Digitale Diagnose–Überwachung (DDM)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
RoHS–Kompatibel
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–40 – 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 85 %
Leistung
Maximale Spannung
3,45 V

Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Switch-Modul, gbic-modul allnet, fibre channel transceiver, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
€ 6,00*
ab € 45,86*
€ 60,64*
3 Tage
40
€ 8,00*
ab € 45,54*
€ 60,64*
€ 8,50*
ab € 48,68*
€ 64,63*
Lager 7405
39
€ 1,00*
ab € 55,62*
€ 72,62*
€ 3,50*
ab € 67,57*
€ 86,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.