Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Care Pack Next Business Day Hardware Support (U6408E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 5 J. HW-Supp. nGT LaserJet 43/51/52xx
HP 5 J. HW-Supp. nGT LaserJet 43/51/52xx
HP 5 J. HW-Supp. nGT LaserJet 43/51/52xx
Artikel-Nr.:
     2753I-411414
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     U6408E
EAN/GTIN:
     0829160754543
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support

Übersicht

Kurzinfo  HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Vor-Ort - am nächsten Arbeitstag - für LaserJet 5200, 5200dtn, 5200L, 5200Lx, 5200n, 5200tn
Gruppe  Ausgabegeräte Service und Support
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  U6408E
EAN/UPC  4053162117044

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - 5 Jahre - Vor-Ort
Typ  Serviceerweiterung
Inbegriffene Leistungen  Arbeitszeit und Ersatzteile
Stelle  Vor-Ort
Volle Vertragslaufzeit  5 Jahre
Reaktionszeit  Am nächsten Arbeitstag
Entwickelt für  LaserJet 5200, 5200dtn, 5200L, 5200Lx, 5200n, 5200tn

Ausführliche Details



Allgemein  
Typ  Serviceerweiterung
Inbegriffene Leistungen  Arbeitszeit und Ersatzteile
Stelle  Vor-Ort
Volle Vertragslaufzeit  5 Jahre
Reaktionszeit  Am nächsten Arbeitstag
  
Details  
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP LaserJet 5200, 5200dtn, 5200L, 5200Lx, 5200n, 5200tn

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Serviceerweiterung
Inbegriffene Leistungen:
Arbeitszeit und Ersatzteile
Stelle:
Vor-Ort
Volle Vertragslaufzeit:
5 Jahre
Reaktionszeit:
Am nächsten Arbeitstag
Entwickelt für:
HP LaserJet 5200, 5200dtn, 5200L, 5200Lx, 5200n, 5200tn
Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, hp care pack 5 jahre, care pack support, care pack support hpe, 5200, u6408e, next, business, jahre, vorort, 6408, care, pack, hardware, support, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile, reaktionszeit:, nächsten, arbeitstag, 4350, reaktionszeit, nchsten, ecarepack, serie, 5100, lj4350, inc., service
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 889,69*
€ 970,37*
11 Tage
39504
Frei Haus
ab € 867,09*
€ 970,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,37*
€ 1.154,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,05*
€ 1.147,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,83*
€ 1.113,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,60*
€ 1.088,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,69*
€ 1.058,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.