Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-412448 Herst.-Nr.: UG187E EAN/GTIN: 4053162118676 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Standard Exchange - Serviceerweiterung - Austausch - 3 Jahre - Lieferung - für Deskjet F4150 | Gruppe | Ausgabegeräte Service und Support | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | UG187E | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Standard Exchange - Serviceerweiterung - 3 Jahre - Lieferung | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Austausch | Stelle | Lieferung | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | Entwickelt für | Deskjet F4150 | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Austausch | Stelle | Lieferung | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Deskjet F4150 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen: | Austausch | Stelle: | Lieferung | Volle Vertragslaufzeit: | 3 Jahre | Entwickelt für: | HP Deskjet F4150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serviceerweiterung Care Pack, Care Pack Support, Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, hp care pack 3 jahre, care pack garantieverlängerung, care pack support hpe, deskjet, 2778, 41xx, pack, care, ug187e, austausch, jahre, electronic, standard, exchange, serviceerweiterung, lieferung, 28xx, 42xx, advantage, plus, envy, inspire, 72xx, 2778;, 41xx;, serie, 1xxx4xxx, inc., 1xxx |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 11,40* | € 14,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,52* | € 15,02* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 11,62* | € 15,22* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,45* | € 16,06* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,52* | € 22,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|