Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-4178709 Herst.-Nr.: 5DX0L08424 EAN/GTIN: 5711783985334 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Lenovo - Laufwerk - DVD-Writer - intern - für B320-15; IdeaPad 310-14; 310-15; 320-14; 320-15; V510-14; V510-15 | Gruppe | Datenträgerlaufwerke | Hersteller | Lenovo | Hersteller Art. Nr. | 5DX0L08424 | Modell | | EAN/UPC | 5711783985334 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lenovo DVD-Schreiber - intern | Gerätetyp | DVD-Schreiber - intern | Optischer Speicher | DVD-Writer | Entwickelt für | B320-15IAP 81CS; IdeaPad 310-14ISK 80SL, 80UG; 310-15ABR 80ST; 310-15ISK 80SM, 80UH; 320-14AST 80XU; 320-14IAP 80XQ; 320-15ABR 80XS; 320-15AST 80XV; 320-15IAP 80XR; V510-14IKB 80WR; V510-15IKB 80WQ | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | DVD-Schreiber - intern | | | Optischer Speicher | | Typ | DVD-Writer | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Lenovo B320-15IAP 81CS Lenovo IdeaPad 310-14ISK 80SL, 80UG Lenovo IdeaPad 310-15ABR 80ST Lenovo IdeaPad 310-15ISK 80SM, 80UH Lenovo IdeaPad 320-14AST 80XU Lenovo IdeaPad 320-14IAP 80XQ Lenovo IdeaPad 320-15ABR 80XS Lenovo IdeaPad 320-15AST 80XV Lenovo IdeaPad 320-15IAP 80XR Lenovo V510-14IKB 80WR Lenovo V510-15IKB 80WQ | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | DVD-Schreiber - intern | Typ: | DVD-Writer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: dvd brenner ide, dvd brenner, lenovo, 5dx0l08424, 08424, laufwerk, dvdwriter, intern, b32015;, ideapad, 31014;, 31015;, 32014;, 32015;, v51014;, v51015, drive, slim, tray, b32015, 31014, 31015, 32014, 32015, v51014, writer, b320, v510 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 29,95* | € 41,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 10,00* | ab € 35,74* | € 43,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 56,61* | € 67,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 67,33* | € 79,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|