Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ODD Drive 9MM Slim Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ODD Drive 9MM Slim Tray
Lenovo ODD Drive 9MM Slim Tray
Artikel-Nr.:
     7405B-993385543
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5DX0L08424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
dvd brenner intern lenovo

Lenovo ODD Drive 9MM Slim Tray

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo DVD-Schreiber - intern Gerätetyp: DVD-Schreiber - intern Optischer Speicher: DVD-Writer Entwickelt für: B320-15IAP 81CS; IdeaPad 310-14ISK 80SL, 80UG; 310-15ABR 80ST; 310-15ISK 80SM, 80UH; 320-14AST 80XU; 320-14IAP 80XQ; 320-15ABR 80XS; 320-15AST 80XV; 320-15IAP 80XR; V510-14IKB 80WR; V510-15IKB 80WQ

Lenovo ODD Drive 9MM Slim Tray

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
DVD–Schreiber – intern
Optischer Speicher
Typ
DVD–Writer
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo B320–15IAP 81CS ¦ Lenovo IdeaPad 310–14ISK 80SL, 80UG ¦ Lenovo IdeaPad 310–15ABR 80ST ¦ Lenovo IdeaPad 310–15ISK 80SM, 80UH ¦ Lenovo IdeaPad 320–14AST 80XU ¦ Lenovo IdeaPad 320–14IAP 80XQ ¦ Lenovo IdeaPad 320–15ABR 80XS ¦ Lenovo IdeaPad 320–15AST 80XV ¦ Lenovo IdeaPad 320–15IAP 80XR ¦ Lenovo V510–14IKB 80WR ¦ Lenovo V510–15IKB 80WQ

Weitere Suchbegriffe: dvd brenner ide, dvd brenner, Zubehör PC-Systeme, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
€ 10,00*
ab € 35,86*
€ 43,07*
€ 3,50*
ab € 56,46*
€ 67,12*
Lager 7405
45
€ 1,00*
ab € 67,49*
€ 79,21*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.