Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-419850 Herst.-Nr.: 221006 EAN/GTIN: 4043921008768 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Rutenbeck MB 10 - Montagekit für Abschlussblock | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | Wilhelm Rutenbeck | Hersteller Art. Nr. | 221006 | Modell | MB 10 | EAN/UPC | 4043921008768 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Rutenbeck MB 10 - Montagekit für Abschlussblock | Produkttyp | Montagekit für Abschlussblock | Packungsinhalt | 10 Montageleisten | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 10.4 cm x 4.2 cm x 22.3 cm | Gewicht | 246 g | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Montagekit für Abschlussblock | Packungsinhalt | 10 Montageleisten | Breite | 10.4 cm | Tiefe | 4.2 cm | Höhe | 22.3 cm | Gewicht | 246 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Produkttyp: | Montagekit für Abschlussblock | Packungsinhalt: | 10 Montageleisten | Breite: | 10.4 cm | Tiefe: | 4.2 cm | Höhe: | 22.3 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,51* | € 15,10* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 10,57* | € 15,12* | | | | | 22 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 11,20* | € 15,62* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 11,28* | € 15,81* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 22,29* | € 30,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|