Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mellanox ConnectX-5 EN network interface card, 50GbE dual-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall bracket (MCX516A-GCAT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mellanox Technologies MCX516A-GCAT Netzwerkkarte Eingebaut Faser 50000 Mbit/s
Mellanox Technologies MCX516A-GCAT Netzwerkkarte Eingebaut Faser 50000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     2753I-4231947
Hersteller:
     Mellanox Technologies
Herst.-Nr.:
     MCX516A-GCAT
EAN/GTIN:
     7290108480566
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte

Übersicht

Kurzinfo  NVIDIA ConnectX-5 EN - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x16 - 50 Gigabit QSFP28 x 2
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  NVIDIA
Hersteller Art. Nr.  MCX516A-GCAT
EAN/UPC  7290108480566

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  NVIDIA ConnectX-5 EN - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x16 - 50 Gigabit QSFP28 x 2
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express 3.0 x16
PCI-Spezifikationsrevision  PCIe 3.0
Ports  50 Gigabit QSFP28 x 2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.2 cm x 6.9 cm
Data Link Protocol  GigE, 10 GigE, 40 Gigabit LAN, 25 Gigabit Ethernet, 50 Gigabit LAN
Datenübertragungsrate  50 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, UDP/IP, iSCSI
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qbg, IEEE 1588v2, IEEE 802.3bj, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3by

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express 3.0 x16
PCI-Spezifikationsrevision  PCIe 3.0
  
Netzwerk  
Ports  50 Gigabit QSFP28 x 2
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Data Link Protocol  Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet, 50 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate  50 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, UDP/IP, iSCSI
Leistungsmerkmale  Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, RDMA-Unterstützung, PXE-Unterstützung, Large Send Offload (LSO), Large Receive Offload (LRO), Receive Side Scaling (RSS), UEFI-Support, Transmit Side Scaling (TSS), RDMA over Converged Ethernet (RoCE), Extended Reliable Connected transport (XRC), Dynamically Connected transport (DCT), On demand paging (ODP)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qbg, IEEE 1588v2, IEEE 802.3bj, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3by
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x 50Gb Ethernet - QSFP28
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS
  
Maße und Gewicht  
Tiefe  14.2 cm
Höhe  6.9 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Netzwerkadapter
Formfaktor:
Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp):
PCI Express 3.0 x16
PCI-Spezifikationsrevision:
PCIe 3.0
Ports:
50 Gigabit QSFP28 x 2
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Datenübertragungsrate:
50 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll:
TCP/IP, UDP/IP, iSCSI
Schnittstellen:
2 x 50Gb Ethernet - QSFP28
Kennzeichnung:
RoHS
Tiefe:
14.2 cm
Höhe:
6.9 cm
Weitere Suchbegriffe: fibre channel karte pci-e, sfp netzwerkkarte, mellanox, mcx516agcat, mcx516a, gcat, 50000, connectx5, qsfp28, connectx, technologies, internal, wired, express, fiber, mbit/s, nvidia, netzwerkadapter, pcie, gigabit, network, interface, card, 50gbe, dualport, pcie3.0, tall, bracket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 856,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,40*
€ 1.059,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,22*
€ 1.059,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,54*
€ 1.049,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,13*
€ 1.037,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,26*
€ 1.018,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.