Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Fibre Channel Karte

  Fibre Channel Karte  (1.284 Angebote unter 28.276.264 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fibre Channel Karte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fibre Channel Karte"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
LevelOne Gigabit-Glasfaser-PCIe-Netzwerkkarte, SFP (1 Angebot) 
Die Gigabit-Netzwerkkarte GNC-0110 von LevelOne vereinfacht High-Speed-Konnektivität innerhalb eines Glasfasernetzes, mit PCI-Express zur Unterstützung von Geschwindigkeiten von bis zu 2 Gb/s im Vo...
LevelOne
GNC-0110
ab € 52,79*
pro Stück
 
 Stück
HPE 100Gb 1-port OP101 QSFP28 x16 PCIe Gen3 with Intel Omni-Path Architecture Adapter Eingebaut Faser 100000 Mbit/s (2 Angebote) 
Benötigen Sie Intel® Omni-Path-Adapter mit 100 Gbit für Ihre HPE ProLiant XL und DL Serverfamilien? Die HPE Intel Omni-Path-Adapter mit 100 Gbit wurden für Kunden konzipiert, die HPC-Systeme (High ...
HP
829335-B21
ab € 1.035,61*
pro Stück
 
 Stück
Tripp Lite U336-MMF-1G-LC USB 3.0 Multimode-Glasfaser-Transceiver-Ethernet-Adapter, 10/100/1000 Mbit/s, 1310 nm, 550 m, LC (3 Angebote) 
Verbindet Ihren Laptop oder PC mit einem kabelgebundenen Glasfasernetzwerk, ohne dass eine Internetkarte installiert ist Mit diesem USB-zu-LC-Glasfaser-Ethernet-Adapter können Sie Ihren Computer, L...
Tripp Lite
U336-MMF-1G-LC
ab € 226,15*
pro Stück
 
 Stück
Fujitsu QLE2692 Eingebaut Faser 16000 Mbit/s (4 Angebote) 
Die weiterentwickelten Gen5 16 Gb/s Fibre Channel Host Bus Adapter (HBA) QLE2690 und QLE2692 für PRIMERGY und PRIMEQUEST Server sind ideal für virtualisierte Umgebungen und transaktionsintensive An...
Fujitsu
S26361-F5580-L502
ab € 2.304,58*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 89475 Netzwerkkarte Faser 10000 Mbit/s Eingebaut (2 Angebote) 
Die Delock PCI Express Netzwerkkarte bietet einen Anschluss für ein SFP+ Modul mit einer Übertragungsrate von 10 Gbps. In dem SFP Schacht kann ein beliebiges, optionales 10 Gigabit SFP+ Modul verwe...
Delock
89475
ab € 115,15*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com LWL / Glasfaser PCI Netzwerkkarte 100 Mbit/s - Multimode ST Fiber Ethernet Karte - 2km (1 Angebot) 
Schließen Sie einen PC direkt an ein Multimodus ST-Faseroptik-Netzwerk über einen freien PCI-Steckplatz an. Die 100-Mbit/s-Faseroptik-PCI-Ethernet-Adapterkarte (MM ST) PCI100MMST ist die perfekte „...
StarTech.com
PCI100MMST
ab € 75,60*
pro Stück
 
 Stück
Allied Telesis
990-004098-001
ab € 148,34*
pro Stück
 
 Stück
DELL 540-BBDR Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet / Fiber 10000 Mbit/s (3 Angebote) 
Der X520 10GbE zwei Kanälen Serveradapter von Dell ist ein Hochleistungsadapter, der für die sehr schnelle PCI Express Bus-Architektur entwickelt wurde. Dieses Produkt bietet eine erhöhte Bandbreit...
Dell
540-BBDR
ab € 151,23*
pro Stück
 
 Stück
DELL 540-BBDW Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s (2 Angebote) 
Der X520 10GbE zwei Kanälen Serveradapter von Dell ist ein Hochleistungsadapter, der für die sehr schnelle PCI Express Bus-Architektur entwickelt wurde. Dieses Produkt bietet eine erhöhte Bandbreit...
Dell
540-BBDW
ab € 130,86*
pro Stück
 
 Stück
LevelOne FNC-0115 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 200 Mbit/s (1 Angebot) 
Die Netzwerkkarte FNC-0115 von LevelOne mit PCI-Express bietet eine breite Auswahl Funktionen und Merkmale mit High-Speed-Leistung und IP-Header-Verifizierung – all das zu einem großartigen Preis. ...
LevelOne
FNC-0115
ab € 53,51*
pro Stück
 
 Stück
Trendnet 100Base Multi-Mode SC Fiber - PCI Eingebaut 200 Mbit/s (2 Angebote) 
Der 100Base SC-Multimodus-Glasfaser-PCI-Adapter (Modell TE100-PCIFC) stattet einen PC oder Server mit einer zuverlässigen und leistungsstarken SC-Multimodus-Glasfaser-Verbindung aus, mit der sich E...
Trendnet
TE100-PCIFC
ab € 25,95*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 89376 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 1000 Mbit/s (1 Angebot) 
Diese Delock PCI Express Netzwerkkarte bietet Anschlüsse für zwei SFP Module mit einer Übertragungsrate von 1000 Mb/s. In den SFP Schächten können optionale Gigabit SFP Module von Delock verwendet ...
Delock
89376
ab € 118,42*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 89481 Netzwerkkarte Faser 1000 Mbit/s Eingebaut (5 Angebote) 
Diese Delock PCI Express Netzwerkkarte bietet einen Anschluss für ein SFP Modul mit einer Übertragungsrate von 1000 Mb/s. In dem SFP Schacht kann ein beliebiges, optionales Gigabit SFP Modul von De...
Delock
89481
ab € 80,50*
pro Stück
 
 Stück
HP 82B 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter Disk-Array (1 Angebot) 
Die Einführung der HP PCI-E-Fibre-Channel-Hostbusadapter mit acht Gbit setzt neue Maßstäbe in puncto Leistung und Effizienz der Infrastrukturkomponenten in Rechenzentren, und dies führt zu einer do...
HP
AP770B
ab € 654,84*
pro Stück
 
 Stück
HPE 10Gb 2x 560FLR-SFP+ Eingebaut Faser 10000 Mbit/s (2 Angebote) 
Der HP 10GbE 2-Port 560 FLR-SFP+ FlexibleLOM-Ethernetadapter verwendet einen 10GbE Intel® 82599-Controller der neuesten Generation. Der HP 560FLR-SFP+ ist ein kostengünstiger PCIe v2.0 x8 Wege-Adap...
HP
665243-B21
ab € 210,59*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   86   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fibre Channel Karte
^

In professionellen Speichernetzen fest etabliert: Fibre Channel Controller

Fibre Channel-Systeme sind überwiegend in großen Unternehmen mit mehreren Standorten zu finden und dienen dazu, im Rahmen von SANs (Storage Area Network) über ein serielles Protokoll Daten mit hoher Geschwindigkeit zur Verfügung zu stellen. Dabei besteht die Infrastruktur von Fibre Channel-SANs stets aus Hubs, Switches und Host-Bus-Adaptern. Diese kommunizieren üblicherweise als Komponenten des Speichernetzwerks mit mehreren Servern. Die Verbindung zwischen diesen Komponenten wird bei kurzen Strecken (beispielsweise in Storage-Schränken) über Kupferkabel und bei größeren Entfernungen über Glasfaserkabel hergestellt. Letztere können dabei Entfernungen von einigen Kilometern überbrücken.

Zwei Betriebsmodi

Die Fibre Channel-Architektur erlaubt zwei Betriebsmodi: Arbitrated Loop (FC-AL) und Switched Fabric (FC-SW). Während bei der FC-AL-Topologie über einen Hub bis zu 127 Geräte an einem logischen Bus betrieben werden können, erlaubt die FC-SW-Topologie über Core-Switches und Edge-Switches die Verwendung von maximal ca. 16 Millionen Geräten. Da in einem auf Fibre Channel basierenden SAN jedes Gerät eine eindeutige Kennzeichnung erhält, können auch mehrere Fibre Channel Controller gleichzeitig in einem Server Dienst tun.
Hierbei kann eine extrem hohe Datensicherheit erreicht werden, wenn beispielsweise jeder Fibre Channel-Controller im Server mit einem anderen Switch verbunden wird. Auf diese Weise kann der Server über die verschiedenen Controller das angeschlossene entfernte Speichersubsystem über mehrere Wege erreichen - fällt ein Weg aus, steht eine Ersatzroute zur Verfügung.
Außerdem ist es den Switches möglich, Routen intelligent zu verwalten. Dies bedeutet, dass die Daten stets über jene Route mit der derzeit höchsten Durchsatzrate transportiert werden. Insbesondere bei RAID-Verbünden ist diese Eigenintelligenz ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

Voraussetzungen für die Nutzung von Fibre Channel Controllern

Um SANs auf Basis von Fibre Channel aufbauen zu können, müssen die entsprechenden Fibre Channel-Controller in den Servern installiert werden. Diese auch als Host-Bus-Adapter (HBA) bezeichneten Controller setzen zwingend einen PCI Express- oder PCI-X-Steckplatz voraus, der in der Regel mindestens Taktfrequenzen von 133 Mhz oder mehr unterstützen muss. Da die Fibre Channel Controller nicht für den Aufbau lokaler Speichersubsysteme konzipiert sind, bieten sie meist nur einen oder zwei externe Anschlüsse. Diese können derzeit in der Regel mit maximalen Transferraten von etwa 4,25 Gbps oder 8,5 Gbps aufwarten.
An die Fibre Channel-Controller werden in der Regel ganze Cluster oder Arrays mit Massenspeichern angeschlossen. Die Festplatten sind ebenfalls mit Fibre Channel-Schnittstellen ausgestattet und entsprechend ihrem Einsatzzweck nicht nur auf höchste Ausfallsicherheit, sondern auch auf größten Datendurchsatz ausgelegt. Die in der Regel im Vergleich zu handelsüblichen SATA-Festplatten kapazitativ deutlich kleineren FC-Festplatten arbeiten jedoch mit großen Cachespeichern und sehr hohen Drehzahlen und sind so auf das Speicherinterface optimal abgestimmt.

Empfehlungen für den Einsatz von Fibre Channel Controllern

  • Beabsichtigen Sie, ein Festplatten-Array zur zentralen Datenspeicherung für ein kleineres Arbeitsgruppen-LAN zu implementieren, so sollten Sie Wert auf ausreichende Performance legen. Fibre Channel Controller mit 4,25 Gbps-Technologie kombiniert mit den entsprechenden Festplattensubsystemen ergeben einen optimalen Durchsatz bei guter Skalierung.
  • Achten Sie grundsätzlich bei der Einrichtung eines SANs auf eine möglichst hohe Datensicherheit. Da Ihre wertvollen Datenbestände im SAN vorgehalten werden und nicht mehr auf lokalen Systemen, kann ein schlampig konzipiertes SAN bei einem Ausfall verheerende Folgen haben. RAID-Systeme, die lediglich RAID-Level 0 und 1 unterstützen, können professionelle Ansprüche an die Ausfallsicherheit nicht befriedigen! Die Fibre Channel Controller sollten also über eine entsprechende Funktionalität verfügen.
  • Achten Sie bei der Beschaffung der entsprechenden Controller ebenso wie bei den weiteren Komponenten des SANs auf eine möglichst homogene Hardware. Ein Sammelsurium von verschiedenen Festplatten, Controllern und Switches führt in aller Regel zu Performance- und Sicherheitseinbußen.
  • Wollen Sie auch hardwareseitig ein Maximum an Sicherheit erreichen, so sollten Sie Fibre Channel Controller mit zwei Ports jenen mit einem Port vorziehen. Durch den Anschluss eines Controllers an mehrere Switches können Leitungswege redundant ausgelegt werden, so dass im Falle eines Ausfalls ohne Zeitverlust Ersatz zur Verfügung steht.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.