Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK LTE Antenna - Antenne - Smart Home - 0,3 - 2,9 dBi - ungerichtet - weiß (89622)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 89622 Netzwerk-Antenne SMA 2,9 dBi
DeLOCK 89622 Netzwerk-Antenne SMA 2,9 dBi
DeLOCK 89622 Netzwerk-Antenne SMA 2,9 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-4246489
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89622
EAN/GTIN:
     4043619896226
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK LTE Antenna - Antenne - Smart Home - 0.3 - 2.9 dBi - ungerichtet - weiß
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  89622
Modell  LTE Antenna
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK LTE Antenna - Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.17 cm x 1.17 cm x 19 cm
Produktmaterial  Gummi
Farbe  Weiß
Bestimmt für  Mobiltelefon, Smart Home, Telefon
Kompatibilität  DECT, UMTS, GSM, LTE, ZigBee, Z-Wave, LoRa 915 MHz
Frequenzbereich  1.71 - 1.88 GHz, 880 - 960 MHz, 1.85 - 1.99 GHz, 2110 - 2170 MHz
Antennengewinn  0.3 - 2.9 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Produktmaterial  Gummi
Breite  1.17 cm
Tiefe  1.17 cm
Höhe  19 cm
Farbe  Weiß
  
Antenne  
Bestimmt für  Mobiltelefon, Smart Home, Telefon
Kompatibilität  DECT, UMTS, GSM, LTE, ZigBee, Z-Wave, LoRa 915 MHz
Frequenzbereich  1.71 - 1.88 GHz, 880 - 960 MHz, 1.85 - 1.99 GHz, 2110 - 2170 MHz
Antennengewinn  0.3 - 2.9 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Stehwellenverhältnis  2,0:1 (für 824 MHz - 1990 MHz), 3,0:1 (für 2110 MHz - 2170 MHz)
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x SMA Stecker
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Linear vertikal Polarisierung
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Antenne
Produktmaterial:
Gummi
Breite:
1.17 cm
Tiefe:
1.17 cm
Höhe:
19 cm
Farbe:
Weiß
Bestimmt für:
Mobiltelefon, Smart Home, Telefon
Kompatibilität:
DECT, UMTS, GSM, LTE, ZigBee, Z-Wave, LoRa 915 MHz
Antennengewinn:
0.3 - 2.9 dBi
Richtwirkung:
Ungerichtet
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x SMA Stecker
Leistungsmerkmale:
Linear vertikal Polarisierung
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, delock lte antenne, lte antenne, 89622, delock, antenne, weiß, stecker, omnidirektional, starr, antenna, smart, home, ungerichtet, 4014619317233, [89622]
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
€ 9,90*
ab € 5,27*
€ 7,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,47*
€ 24,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.