Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Antennenkabel - 50 Ohm - Kabeltyp: 1,13 - koaxial (89830)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 89830 Netzwerk-Antennen-Zubehör Anschlusskabel
DeLOCK 89830 Netzwerk-Antennen-Zubehör Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     2753I-4246495
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89830
EAN/GTIN:
     4043619898305
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK Antennenkabel - 50 Ohm - Kabeltyp: 1.13 - koaxial
Gruppe  Kabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  89830
Modell  Antennenkabel
EAN/UPC  4043619898305

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Antennenkabel - 1.13, Antennenkabel
Paketierte Menge  1
Kabel  1.13
Antennenkabel
Länge  10 cm
Technische Merkmale  1 x Ferritkern
1 x MHF (I-PEX) Stecker, U.FL-LP-068 (Hirose) kompatibel
1 x RP-SMA Buchse
Gewindelänge: 10 mm
Kabelart: koaxial
Kabeldämpfung: 3,2 dB @ 2,4 GHz pro Meter

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Kabeltyp  1.13
Antennenkabel
Technische Merkmale  1 x Ferritkern
1 x MHF (I-PEX) Stecker, U.FL-LP-068 (Hirose) kompatibel
1 x RP-SMA Buchse
Gewindelänge: 10 mm
Kabelart: koaxial
Kabeldämpfung: 3,2 dB @ 2,4 GHz pro Meter
Impedanz  50 Ohm
Länge  10 cm
Farbe  Grau

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Paketierte Menge:
1
Kabeltyp:
1.13 , Antennenkabel
Impedanz:
50 Ohm
Länge:
10 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Kabel R-SMA, Kabel RP-SMA, R-SMA Kabel, RP-SMA Kabel, Kabel SMA, SMA Kabel, koax-anschlusskabel 50ohm, kabel r-sma, delock kabel sma, 89830, delock, antennenkabel, rpsma, stecker, buchse, einbau, ferritkern, gewindelänge, gefäß, mhf/u.fl, koax, grau, gewindelnge, mhfufl, mhf®, 1.13, 4014619309887, 10cm, 10mm, [89830], ipex, inc.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,14*
€ 3,81*
€ 6,70*
ab € 3,25*
€ 3,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 4,35*
3 Tage
2
€ 9,90*
ab € 3,70*
€ 4,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,87*
€ 18,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.