Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional DN-93805 - Wandplatte - weiß, RAL 9010 - 2 Ports (DN-93805)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-427845
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93805
EAN/GTIN:
     4016032259381
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose digitus
datendose

Übersicht

Kurzinfo  DIGITUS Professional DN-93805 - Wandplatte - weiß, RAL 9010 - 2 Ports
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DIGITUS
Hersteller Art. Nr.  DN-93805
Modell  Professional DN-93805
EAN/UPC  4016032259381

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DIGITUS Professional DN-93805 - Wandplatte
Produkttyp  Wandplatte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.6 cm 8.6 cm
Lokalisierung  Großbritannien und Nordirland
Portanzahl  2 Ports

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Wandplatte
Breite  8.6 cm
Höhe  8.6 cm
Farbe  Weiß, RAL 9010
Lokalisierung  Großbritannien und Nordirland
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  2 Ports
Merkmale  Keystone-Typ
  
Verschiedenes  
Kompatibler Anschlusstyp  RJ-45
Leistungsmerkmale  Schutzumschlag, doppelter 45°-Winkel, Metallgehäuse

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Wandplatte
Breite:
8.6 cm
Höhe:
8.6 cm
Farbe:
Weiß, RAL 9010
Lokalisierung:
Großbritannien und Nordirland
Portanzahl:
2 Ports
Merkmale:
Keystone-Typ
Kompatibler Anschlusstyp:
RJ-45
Leistungsmerkmale:
Schutzumschlag, doppelter 45°-Winkel, Metallgehäuse
Weitere Suchbegriffe: digitus, 93805, dn93805, keystone, weiß, 9010, 4014619153305, leerdose, module, [dn93805], professional, befestigungsplatte, ports, assmann, faceplate, jacks., rj45, jacks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
€ 9,90*
ab € 2,49*
€ 3,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,65*
€ 27,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.