Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower Systems CyberPower Professional Rack Mount PR1000ERTXL2U - USV (in Rack montierbar/extern) (PR1000ERTXL2U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CyberPower PR1000ERTXL2U Line-Interactive USV USV 1000VA/1000W Tower/Rack 2U, Sinuswelle, PFC-kompatibel, AVR, BMS Battery Management, GreenPower, LCD, USB, Expansion Port für o...
CyberPower PR1000ERTXL2U Line-Interactive USV USV 1000VA/1000W Tower/Rack 2U, Sinuswelle, PFC-kompatibel, AVR, BMS Battery Management, GreenPower, LCD, USB, Expansion Port für o...
CyberPower PR1000ERTXL2U Line-Interactive USV USV 1000VA/1000W Tower/Rack 2U, Sinuswelle, PFC-kompatibel, AVR, BMS Battery Management, GreenPower, LCD, USB, Expansion Port für o...
CyberPower PR1000ERTXL2U Line-Interactive USV USV 1000VA/1000W Tower/Rack 2U, Sinuswelle, PFC-kompatibel, AVR, BMS Battery Management, GreenPower, LCD, USB, Expansion Port für o...
CyberPower PR1000ERTXL2U Line-Interactive USV USV 1000VA/1000W Tower/Rack 2U, Sinuswelle, PFC-kompatibel, AVR, BMS Battery Management, GreenPower, LCD, USB, Expansion Port für o...
Artikel-Nr.:
     2753I-4288125
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     PR1000ERTXL2U
EAN/GTIN:
     4712856277616
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Übersicht

Kurzinfo  CyberPower Professional Rack Mount PR1000ERTXL2U - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 220/230/240 V - 1000 Watt - 1000 VA - 1-phasig - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 10 - 2U - Schwarz
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CyberPower
Hersteller Art. Nr.  PR1000ERTXL2U
EAN/UPC  4712856277616

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CyberPower Professional Rack Mount PR1000ERTXL2U - USV - 1000 Watt - 1000 VA
Gerätetyp  USV - in Rack montierbar/extern
Rack-Größe  2U
Gewicht  30.4 kg
Eingangsverdrahtung  1-phasig
Eingangsspannung  Wechselstrom 220/230/240 V
Ausgangsspannung  Wechselstrom 220/230/240 V ± 5%
Leistungskapazität  1000 Watt / 1000 VA
Eingangsanschlüsse  1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen  10 x Strom IEC 60320 C13
Batterie  Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)  7.9 Min. bei voller Last
Netzwerk  RS-232, USB
Zubehör im Lieferumfang  Rack-Montageschienen, Rack - Montageösen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.3 cm x 41.2 cm x 8.65 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)  2U
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
UPS-Technologie  Line-Interactive
Eingangsspannung  Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich  Wechselstrom 159 - 288 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)  Wechselstrom 151-302 V
Vorhandene Spannung  50/60 Hz ± 1%
Eingangsverdrahtung  1-phasig
Nötige Frequenz  50/60 Hz ± 3Hz
Eingangsanschlüsse  1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  10 x Strom IEC 60320 C13
Ausgangsspannung  Wechselstrom 220/230/240 V ± 5% - 50/60 Hz
Leistungskapazität  1000 Watt / 1000 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen  Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform  Sinuswelle
Überspannungsschutz  Ja
Energie-Nennleistung  2430 Joules
Schutzschaltung  Trennschalter
  
Batterie  
Technologie  Bleisäure
Laufzeit (bis zu)  7.9 min bei Volllast
21.3 min bei halbe Beladung
Ladezeit  3 Stunden
Besonderheiten  Versiegelt
  
Netzwerk  
Remote-Verwaltungsschnittstelle  RS-232, USB
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB - 4-poliger USB Typ B
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
1 x EPO (emergency power off)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Rack-Montageschienen, Rack - Montageösen
Enthaltene Kabel  Stromkabel 3.05 m
USB-Kabel
Kabel seriell
Telefonkabel
EPO-Kabel
Rackmontagesatz  Mitgeliefert
Besonderheiten  Metallgehäuse, hörbarer Alarm, Not-Aus, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), GreenPower UPS Technology, Überlastungsschutz, im Betrieb austauschbare Akkus, generatorkompatibel, drehbares LCD-Panel
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI, RoHS, RCM
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  PowerPanel Business Edition
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95 % (nicht kondensierend)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  43.3 cm
Tiefe  41.2 cm
Höhe  8.65 cm
Gewicht  30.4 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  56 cm
Transporttiefe  53 cm
Transporthöhe  27.5 cm
Transportgewicht  32.6 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
31,5 kg
Gerätetyp:
USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten):
2U
Farbe:
Schwarz
UPS-Technologie:
Line-Interactive
Eingangsspannung:
Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich:
Wechselstrom 159 - 288 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar):
Wechselstrom 151-302 V
Vorhandene Spannung:
50/60 Hz ± 1%
Eingangsverdrahtung:
1-phasig
Nötige Frequenz:
50/60 Hz ± 3Hz
Eingangsanschlüsse:
1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
10 x Strom IEC 60320 C13
Ausgangsspannung:
Wechselstrom 220/230/240 V ± 5% - 50/60 Hz
Leistungskapazität:
1000 Watt / 1000 VA
Ausgabe Wellenform:
Sinuswelle
Überspannungsschutz:
Ja
Energie-Nennleistung:
2430 Joules
Schutzschaltung:
Trennschalter
Technologie:
Bleisäure
Laufzeit (bis zu):
7.9 min bei Volllast , 21.3 min bei halbe Beladung
Ladezeit:
3 Stunden
Besonderheiten:
Versiegelt
Remote-Verwaltungsschnittstelle:
RS-232, USB
Zubehör im Lieferumfang:
Rack-Montageschienen, Rack - Montageösen
Rackmontagesatz:
Mitgeliefert
Kennzeichnung:
FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI, RoHS, RCM
Software inbegriffen:
PowerPanel Business Edition
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Breite:
43.3 cm
Tiefe:
41.2 cm
Höhe:
8.65 cm
Transportbreite:
56 cm
Transporttiefe:
53 cm
Transporthöhe:
27.5 cm
Transportgewicht:
32.6 kg
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, usv cyberpower 1000va, ups, ups 1000va, 1000, pr1000ertxl2u, cyberpower, rack, professional, cyber, power, mount, watt, montierbar/extern, wechselstrom, 220/230/240, 1phasig, rs232, ausgangsanschlüsse:, schwarz, montierbarextern, 220230240, ausgangsanschlsse, montierbar, extern, phasig, ausgangsanschlüsse, lineinteractive, line, interactive
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 588,28*
€ 658,72*
2 Tage
2
€ 1,00*
ab € 590,66*
€ 658,75*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 677,40*
€ 755,00*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,00*
€ 898,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,69*
€ 888,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,67*
€ 887,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,64*
€ 864,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,40*
€ 806,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.