Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Secvest Wireless Outdoor Sounder - Alarm Licht / Sirene - kabellos - 868 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4290713
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FUSG50101
EAN/GTIN:
     4043158141139
Suchbegriffe:
Außensirene
Funkaußensirene
Alarmsirene
Sirene

Übersicht

Kurzinfo  ABUS Secvest Wireless Outdoor Sounder - Alarm Licht / Sirene - kabellos - 868 MHz
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  ABUS
Hersteller Art. Nr.  FUSG50101
EAN/UPC  4043158141139

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ABUS Secvest Wireless Outdoor Sounder - Alarm Licht / Sirene
Produkttyp  Alarm Licht / Sirene
Umgebung  Außenbereich
Stromquelle  Batterie
Konnektivität  Kabellos
Sirenen-Schallpegel  100 dB
Frequenzband  868 MHz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  21.06 cm x 7.85 cm x 29.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Alarm Licht / Sirene
Umgebung  Außenbereich
Stromquelle  Batterie
Anschlusstechnik  Kabellos
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen  30 m
Max. Reichweite (außen)  100 m
Frequenzband  868 MHz
Sirenen-Schallpegel  100 dB
Merkmale  Manipulationserkennung
  
Batterie  
Batterie inbegriffen  Ja
Erforderliche Anzahl  2
Technologie  Alkalisch
Batterielebensdauer  2 Jahre
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP65
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  21.06 cm
Tiefe  7.85 cm
Höhe  29.4 cm
Gewicht  1.781 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  2.128 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 93%

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Produkttyp:
Alarm Licht / Sirene
Umgebung:
Außenbereich
Stromquelle:
Batterie
Anschlusstechnik:
Kabellos
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen:
30 m
Max. Reichweite (außen):
100 m
Frequenzband:
868 MHz
Sirenen-Schallpegel:
100 dB
Merkmale:
Manipulationserkennung
Batterie inbegriffen:
Ja
Erforderliche Anzahl:
2
Technologie:
Alkalisch
Batterielebensdauer:
2 Jahre
Kennzeichnung:
IP65
Breite:
21.06 cm
Tiefe:
7.85 cm
Höhe:
29.4 cm
Transportgewicht:
2.128 kg
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 93%
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Sirene, außensirene abus, außensirene, sirene 100db, abus, fusg50101, 50101, secvest, funkaußensirene, funkauensirene, funk, sirene, alarm, wireless, outdoor, sounder, licht, kabellos, ledblitzleiste, entscheidende, baustein, einer, vollständig, drahtlos, funktionierenden, alarmkette., kombisignalgebers, erzeugt, einen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 230,61*
€ 281,96*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 230,69*
€ 281,98*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 238,24*
€ 295,90*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,96*
€ 335,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,19*
€ 327,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,40*
€ 309,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,08*
€ 297,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,61*
€ 274,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.