Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Secvest Funk-Außensirene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40372893
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FUSG50101
EAN/GTIN:
     4043158141139
Suchbegriffe:
Außensirene
Funkaußensirene
Alarmsirene
Sirene
Zuverlässige Alarmierung: Die Funk-Außensirene mit LED-Blitz-Leiste ist der entscheidende Baustein einer vollständig drahtlos funktionierenden Alarmkette. Die Sirene des Kombi-Signalgebers erzeugt bei Alarm einen sehr lauten Signalton mit 100 dB Schalldruck. Zusätzlich blinkt auch die rote LED-Leiste (Blinkfrequenz 1 Hz). Dabei werden Blitzlicht und Sirene getrennt angesteuert. Somit kann das Blitzlicht weiter blinken, während der Signalton nach einer festgelegten Zeit endet. Schutz vor Sabotage: Die Sirene kommuniziert mit der Secvest Zentrale über die Frequenz 868 MHz, die speziell für den Security-Bereich reserviert ist. Deckel- und Abrisskontakt schützen die Funk-Außensirene gezielt vor Sabotage. Der optimierte Abrisskontakt ist fein einstellbar und passt sich so an jede Wandoberfläche an. Macht sich jemand am Gerät zu schaffen, schlägt die Funk-Außensirene automatisch Alarm oder leitet die Sabotagemeldung an die Zentrale der Secvest weiter. Einfache Montage: Das neue, attraktive Design macht die Funk-Außensirene nicht nur optisch zum Hingucker, sondern erleichtert auch die Montage. Da der Deckel der Frontklappe mit einem Scharnier fixiert ist, kann die Sirene auch mit einer Hand montiert werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Sirene, außensirene abus, außensirene, sirene 100db, FUSG50101, Motorsirene, Akkubetrieben, Akustisches Signalgerät, Alarmanlage, Alarmgerät, Außenalarmierung, Einbruch-Meldesystem, Elektronische Plattformsirene, Funk-Alarmsystem, Kleinsirene, Kompakt-Signalgeber, Mehrtonsirene, Multialarm, Schallgeber, Secvest, Signalgeber, Signalgerät, Solid-State-Sirene, Warntonsirene, Überwachungswiderstands-Kombination
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 232,38*
€ 277,67*
€ 3,50*
ab € 245,74*
€ 292,21*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 246,10*
€ 292,22*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,22*
€ 347,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,36*
€ 345,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,53*
€ 326,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,36*
€ 314,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,10*
€ 292,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.