Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks SP711-SLB Netzwerkkabel Blau 1 m Cat6 U/UTP (UTP) (SP711-SLB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks SP711-SLB Netzwerkkabel Blau 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
shiverpeaks SP711-SLB Netzwerkkabel Blau 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     2753I-4293621
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP711-SLB
EAN/GTIN:
     4017538063250
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1 m
Kabelstandard  Cat6
Kabelschirmung  U/UTP (UTP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Produktfarbe  Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Jackenmaterial  Polyvinylchlorid (PVC)
Verdrillter Kupplungstyp  4x2
AWG Kabelgröße  32
Geformter Kabelschuh  Ja

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Kabelstandard:
Cat6
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verdrillter Kupplungstyp:
4x2
AWG Kabelgröße:
32
Geformter Kabelschuh:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6 u/utp 1.00m blau, patch kabel, patch-kabel blau, shiverpeaks, sp711slb, sp711, u/utp, blau, uutp, patchkabelflachkabel, cat., slimline, netzwerkkabel, cat6, patchkabel, flachkabel, slim, line
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,25*
2 Tage
416
€ 4,50*
ab € 0,82*
€ 1,36*
€ 4,99*
ab € 0,89*
€ 1,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,67*
€ 28,57*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.