Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-SP711-SLB Herst.-Nr.: SP711-SLB EAN/GTIN: 4017538063250 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-Patchkabel-Flachkabel U/UTP cat. 6, slim-line, blau, 1,0m
· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker · Stecker RJ45: cat. 6, Goldauflage 50 mµ · Kabel: 4x2xAWG 32, OD = 1,5 mm x 6,0 mm, · Material Kabel: PVC · Kabelschirmung: U/UTP · Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1 · Robustheit: angespritzter RJ45 Stecker mit kurzer Tülle Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Länge: | 1m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,74* | € 1,24* | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 0,76* | € 1,25* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 0,89* | € 1,46* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,72* | € 28,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|