Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - Festplatte - 146 GB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 15000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4305345
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     583713-001
EAN/GTIN:
     5712505421529
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HP - Festplatte - 146 GB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 15000 U/min
Gruppe  Festplatten
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  583713-001
Modell  HP
EAN/UPC  5712505421529

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP - Festplatte - 146 GB - SAS
Typ  Festplatte
Kapazität  146 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS
Spindelgeschwindigkeit  15000 U/min

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte
Kapazität  146 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS
  
Leistung  
Spindelgeschwindigkeit  15000 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld  2.5" SFF (6.4 cm SFF)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Festplatte
Kapazität:
146 GB
Formfaktor:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle:
SAS
Spindelgeschwindigkeit:
15000 U/min
Schnittstellen:
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, hp sas festplatte 146gb 2,5", sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, 15000, enterprise, 583713, 583713001, festplatte, 2.5", 146gb, 5711045551581, m6625, hewlett, packard, 6625
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 176,07*
€ 210,08*
4 Tage
12
€ 7,50*
ab € 175,69*
€ 210,09*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,40*
€ 240,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,08*
€ 234,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,08*
€ 229,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.