Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird SPC-22 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell (SPC-22)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gembird SPC-22 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Gembird SPC-22 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Gembird SPC-22 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Gembird SPC-22 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Gembird SPC-22 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Artikel-Nr.:
     2753I-4312484
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     SPC-22
EAN/GTIN:
     8716309099165
Suchbegriffe:
spc22
gembird
schnittstellenkarte/adapter
eingebaut

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Eingebaut  Ja
Hostschnittstelle  PCIe
Ausgangsschnittstelle  Seriell
PCIe-Version  1.1
Formfaktor PCIe-Karte  Niedriges Profil
Serielle Schnittstelle  RS-232
  
Leistung  
Chipsatz  WCH382
Produktfarbe  Schwarz
Datenübertragungsrate (max)  0,002 Gbit/s
Baudrate  16000 Kbit/s
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10,Windows 7,Windows 8
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  67 mm
Tiefe  120 mm
Höhe  20 mm
Gewicht  80 g
  
Lieferumfang  
Anzahl  1
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Eingebaut:
Ja
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
Seriell
PCIe-Version:
1.1
Formfaktor PCIe-Karte:
Niedriges Profil
Serielle Schnittstelle:
RS-232
Chipsatz:
WCH382
Produktfarbe:
Schwarz
Datenübertragungsrate (max):
0,002 Gbit/s
Baudrate:
16000 Kbit/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10,Windows 7,Windows 8
Breite:
67 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
20 mm
Anzahl:
1
Verpackungsart:
Box
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,78*
€ 23,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,01*
€ 30,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.