Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik K5563.1 Videokabel-Adapter 1 m Mini DisplayPort DVI-D Weiß (K5563.1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2753I-4325500
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5563.1
EAN/GTIN:
     4049759143107
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1 m
Anschluss 1  Mini DisplayPort
Anschluss 2  DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Maximale Auflösung  1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe  Weiß
Magnetisch abgeschirmt  Ja
Jackenmaterial  Polyvinylchlorid (PVC)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
Mini DisplayPort
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe:
Weiß
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel displayport dvi 1m, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport 1m, 5563, k55631, k5563.1, displayport, k5563, efbelektronik, elektronik, kabel, mini, weiß, dvid, stst, stecker, 24+1, 1920, einen, minidisplay, port, weiss, schirmung:, folie, geflechtleitermaterial:, reines, kupfer, mantel:, pvcvergoldete
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,18*
€ 9,33*
6 Tage
131
pro Stück
€ 9,90*
ab € 7,18*
€ 9,39*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,19*
€ 9,40*
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,02*
€ 10,45*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,39*
€ 29,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.