Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Antenne - Teller - 8 dBi - gerichtet - außen, Wandmontage möglich, Mast


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 89890 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 8 dBi
DeLOCK 89890 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 8 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-4336274
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89890
EAN/GTIN:
     4043619898909
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Richtantenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Antenne - Teller - 8 dBi - gerichtet - außen, Wandmontage möglich, Mast
Gruppe  Antennen
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  89890
Modell  
EAN/UPC  4043619898909

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - Antenne
Gerätetyp  Antenne
Formfaktor  Teller
Platzierung / Montage der Antenne  Außen, Wandmontage möglich, Mast
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  23.7 cm x 5 cm x 22.9 cm
Gewicht  700 g
Kompatibilität  DECT, UMTS, GSM, LTE, ISM, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
Frequenzbereich  698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
Antennengewinn  8 dBi
Richtwirkung  Gerichtet
Funktionen  Horizontale/vertikale Polarisierung, VSWR 2.0, MiMo LTE

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Formfaktor  Teller
Platzierung / Montage der Antenne  Außen, Wandmontage möglich, Mast
Breite  23.7 cm
Tiefe  5 cm
Höhe  22.9 cm
Gewicht  700 g
Farbe  Weiß
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
  
Antenne  
Kompatibilität  DECT, UMTS, GSM, LTE, ISM, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
Frequenzbereich  698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
Scheinwiderstand  50 Ohm
Antennengewinn  8 dBi
Richtwirkung  Gerichtet
Funktionen  Horizontale/vertikale Polarisierung, VSWR 2.0, MiMo LTE
  
Geleisteter Anschluss  
Art  2 x Antenne - SMA
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  2 x Koaxialkabel - 5 m
Zubehör im Lieferumfang  Befestigungsteile

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Produkttyp:
Antenne
Formfaktor:
Teller
Platzierung / Montage der Antenne:
Außen, Wandmontage möglich, Mast
Breite:
23.7 cm
Tiefe:
5 cm
Höhe:
22.9 cm
Farbe:
Weiß
Produktmaterial:
ABS-Kunststoff
Frequenzbereich:
698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Antennengewinn:
8 dBi
Richtwirkung:
Gerichtet
Funktionen:
Horizontale/vertikale Polarisierung, VSWR 2.0, MiMo LTE
Art:
2 x Antenne - SMA
Enthaltene Kabel:
2 x Koaxialkabel - 5 m
Zubehör im Lieferumfang:
Befestigungsteile
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, delock lte antenne, lte antenne, lte antenne 8 dbi, delock, 89890, antenne, rg58, mimo, stecker, anschlusskabel, teller, gerichtet, außen, wandmontage, möglich, mast, auen, mglich, direktional, outdoor, weiß, 8dbi, 4014619317271, weiss, beige, 2xsma, direktionalt, deloc, 2xsmast
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 62,06*
€ 78,93*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 62,13*
€ 79,01*
€ 4,70*
ab € 65,94*
€ 83,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 67,19*
€ 84,65*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,29*
€ 84,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.