Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-4375604 Herst.-Nr.: GL724 EAN/GTIN: 4004360833281 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produkttext Superschicke Neodym-Magnete mit großer Haftkraft in den Farben Gold, Kupfer, Titangrau Größe des Gehäuses: 11 x 11 x 11 mm, 3 Stück Perfekt für Glas-Magnetboards, Glas-Magnettafeln geeignet Neodym-Magnet in hochglänzend poliertem Aluminiumgehäuse im modernen Cube-Design Starke Haftkraft: hält ca. 8 Blatt Papier (A4, 80g/m²) auf Glas-Magnetboards, 3,6 kg auf Stahl Die drei starken SuperDym-Magnete C5" den Farben Titangrau, Kupfer und Gold halten bis zu 8 Blatt DIN A4 Papier (80 g/m²) auf den Glas-Magnetboards artverum®. In den hochglänzend polierten Aluminiumgehäusen im Cube-Design sind starke Neodym-Magnete integriert. Hauptmerkmale Funktionen | | Produkttyp | Board magnet | Produktfarbe | Kupfer, Gold, Grau | Material | Aluminium | Höchstgewichtskapazität | 3,6 kg | Magnetisch | Ja | | | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 11 mm | Tiefe | 11 mm | Höhe | 11 mm | | | Verpackungsinformation | | Verpackungsart | Sichtverpackung | | | Verpackungsinhalt | | Menge pro Packung | 3 Stück(e) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Board magnet | Produktfarbe: | Kupfer, Gold, Grau | Material: | Aluminium | Höchstgewichtskapazität: | 3,6 kg | Magnetisch: | Ja | Breite: | 11 mm | Tiefe: | 11 mm | Höhe: | 11 mm | Verpackungsart: | Sichtverpackung | Menge pro Packung: | 3 Stück(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rechteckmagnet, haftmagnet sigel, haft magnet, haftmagnet gold, sigel, gl724, "strong", magnete, farbsortiert, board, magnet, kupfer, gold, grau, aluminium, strong |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,49* | ab € 10,59* | € 15,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 10,69* | € 15,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,99* | ab € 11,80* | € 17,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,63* | € 31,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|