Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik WGB-1912GR.45 Rack 12U Wandmontiertes Regal Grau (WGB-1912GR.45)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     2753I-4385238
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     WGB-1912GR.45
EAN/GTIN:
     4049759207045
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank

Hauptmerkmale

Merkmale  
Rack-Kapazität  12U
Typ  Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität  80 kg
Produktfarbe  Grau
Material  Stahl
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  535 mm
Tiefe  450 mm
Höhe  572 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
15,5 kg
Rack-Kapazität:
12U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität:
80 kg
Produktfarbe:
Grau
Material:
Stahl
Breite:
535 mm
Tiefe:
450 mm
Höhe:
572 mm
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse, 1912, wgb1912gr45, wgb1912gr.45, 1912gr, efbelektronik, elektronik, tiefe, grau, 12he, basic, flat, ral7035, 7035, 1teilig, rack, wandmontiertes, regal, pack, nicht, wandgehuse, teilig, wandgeh., 450mm, unmontiert, 19zoll
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
36
pro Stück
€ 5,90*
ab € 71,67*
€ 89,56*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 71,67*
€ 89,56*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 71,68*
€ 89,57*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 75,52*
€ 94,41*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 76,72*
€ 95,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.