Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger TAL6731 533 Kabelschnittstellen-/adapter RJ45 RJ45/TAE-F Schwarz (TAL6731533)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwaiger TAL6731 533 3 m Schwarz
Schwaiger TAL6731 533 3 m Schwarz
Schwaiger TAL6731 533 3 m Schwarz
Schwaiger TAL6731 533 3 m Schwarz
Schwaiger TAL6731 533 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4385341
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     TAL6731533
EAN/GTIN:
     4004005017793
Suchbegriffe:
DSL Modem
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter

Produkttext

Dieser SCHWAIGER® Steckeradapter mit Modemkabel wird u.a. für den DSL-Anschluss von Telekom Speedport- oder Fritzbox-Modellen an der Telefondose eingesetzt.

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  RJ45
Anschluss 2  RJ45/TAE-F
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Weiblich
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Kabellänge  3 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Anschluss 1:
RJ45
Anschluss 2:
RJ45/TAE-F
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, Adapter TAE, TAE Adapter, TAE Dose, dsl modem, schwaiger, tal6731533, 6731533, schwarz, steckeradapter, taef/rj45, tal6731, kabelschnittstellen/adapter, rj45, rj45/taef, 6731, taefrj45, kabelschnittstellenadapter, rj45taef, kabelschnittstellen, adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 12,71*
€ 18,07*
€ 6,78*
ab € 24,03*
€ 33,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,99*
€ 33,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.