Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4585470 Herst.-Nr.: 769216 EAN/GTIN: 4015867206751 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | equip Pro - Keystone Jack - RJ-45 - weiß (Packung mit 8) | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | Digital Data Communications | Hersteller Art. Nr. | 769216 | Modell | Pro | EAN/UPC | 4015867206751 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | equip Pro Keystone Jack | Produkttyp | Keystone Jack - CAT 6 - RJ-45 | Packungsmenge | 8 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Farbe | Weiß | Portanzahl | 1 Anschluss | Ausführliche Details Allgemein | | Packungsmenge | 8 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | Keystone Jack - CAT 6 | Farbe | Weiß | | | Verkabelung undamp; Schaltung | | Portanzahl | 1 Anschluss | Anzahl der Paare | 4 | Terminierungsart | LSA (Krone) | Merkmale | Goldbeschichtet Anschlüsse | Geleisteter Anschluss | 1 x RJ-45 weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Packungsmenge: | 8 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp: | Keystone Jack - CAT 6 | Farbe: | Weiß | Portanzahl: | 1 Anschluss | Anzahl der Paare: | 4 | Terminierungsart: | LSA (Krone) | Merkmale: | Goldbeschichtet Anschlüsse | Geleisteter Anschluss: | 1 x RJ-45 weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,02* | € 11,47* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 18,81* | € 26,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|