Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - VGA-Adapter - DVI-A (M) - HD-15 (W) - 20 cm (41222)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-468711
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41222
EAN/GTIN:
     4002888412223
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Übersicht

Kurzinfo  Lindy - VGA-Adapter - DVI-A (M) - HD-15 (W) - 20 cm
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  41222
Modell  
EAN/UPC  4002888412223

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Lindy VGA-Adapter - 20 cm
Typ  VGA-Adapter
Länge  20 cm
Anschluss/Anschlüsse  1 x Analog DVI, 17-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - weiblich

Ausführliche Details



Allgemein  
Typ  VGA-Adapter
Länge  20 cm
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x Analog DVI, 17-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - weiblich
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
VGA-Adapter
Länge:
20 cm
Anschluss/Anschlüsse:
1 x Analog DVI, 17-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - weiblich
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, Adapterkabel DVI, DVI Adapterkabel, DVI VGA Kabel, DVI Verlängerung, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, lindy adapter dvi, adapterkabel dvi, adapter vga stecker zu 2x vga buchse, lindy, 41222, dvia, hd15, vgaadapter, stecker, kupplung, adapter, dviiadapter, dvii/a, monitoradapter, dviia, adapterkabel, male, female, kurzes, 20cm, 0.2m, dviam/hd15f, dviamhd15f, hd15f
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.