Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell DDR4 - Modul - 4 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 (AA086414)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4750230
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AA086414
EAN/GTIN:
     5397184090572
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Übersicht

Kurzinfo  Dell - DDR4 - 4 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - Upgrade - für OptiPlex 3060, 5060, 7060, XE3; Precision 3630 Tower; Vostro 3470, 3670
Gruppe  RAM
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  AA086414
Modell  
EAN/UPC  5397184090572

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell - DDR4 - 4 GB - DIMM 288-PIN
Produkttyp  RAM-Speicher
Kapazität  4 GB
Speichertyp  DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Geschwindigkeit  2666 MHz (PC4-21300)
Leistungsmerkmale  Single Rank, ungepuffert
Spannung  1.2 V
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  DELL SNPCND02C/4G, DELL AA086414
Preistyp  Upgrade
Entwickelt für  OptiPlex 3060, 5060, 7060, XE3; Precision 3630 Tower; Vostro 3470, 3670

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  4 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  DELL SNPCND02C/4G, DELL AA086414
  
Speicher  
Typ  DRAM
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit  2666 MHz (PC4-21300)
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Besonderheiten  Single Rank, ungepuffert
Chip-Organisation  X16
Spannung  1.2 V
  
Verschiedenes  
Preistyp  Upgrade
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell OptiPlex 3060, 5060, 7060, XE3
Dell Precision 3630 Tower
Dell Vostro 3470, 3670

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kapazität:
4 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller:
DELL SNPCND02C/4G, DELL AA086414
Typ:
DRAM
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit:
2666 MHz (PC4-21300)
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Besonderheiten:
Single Rank, ungepuffert
Chip-Organisation:
X16
Spannung:
1.2 V
Preistyp:
Upgrade
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, dell 4gb ddr4 ram, ddr ram 4gb, ddr ram, 2666, dell, ddr4, upgrade, aa086414, 086414, modul, dimm, 288pin, pc421300, ungepuffert, nonecc, 21300, udimm, memory, 1rx16, 2666mhz, zertifizierten, hochleistungsarbeitsspeicher, steigern, geschwindigkeit, effizienz., effizienz, hochleistungs, arbeitsspeicher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 36,18*
€ 49,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,85*
€ 50,43*
€ 6,78*
ab € 38,55*
€ 53,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 43,98*
€ 59,99*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.