Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell DDR4 4 GB DIMM 288-PIN 2666 MHz / PC4-21300 1.2 V ungepuffert non-ECC Upgrade für OptiPlex 3060 5060 7060 XE3 Precision 3630 Tower Vostro 3470 3670


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell DDR4 4 GB DIMM 288-PIN 2666 MHz / PC4-21300 1.2 V ungepuffert non-ECC Upgrade für OptiPlex 3060 5060 7060 XE3 Precision 3630 Tower Vostro 3470 3670
Dell DDR4 4 GB DIMM 288-PIN 2666 MHz / PC4-21300 1.2 V ungepuffert non-ECC Upgrade für OptiPlex 3060 5060 7060 XE3 Precision 3630 Tower Vostro 3470 3670
Artikel-Nr.:
     7405B-995037131
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AA086414
EAN/GTIN:
     5397184090572
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Dell DDR4 4 GB DIMM 288-PIN 2666 MHz / PC4-21300 1.2 V ungepuffert non-ECC Upgrade für OptiPlex 3060 5060 7060 XE3 Precision 3630 Tower Vostro 3470 3670

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell - DDR4 - Modul - 4 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 4 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Systemspezifisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 2666 MHz (PC4-21300) Leistungsmerkmale: Single Rank, ungepuffert Spannung: 1.2 V Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller: DELL SNPCND02C/4G, DELL AA086414 Preistyp: Upgrade

Dell DDR4 4 GB DIMM 288–PIN 2666 MHz / PC4–21300 1.2 V ungepuffert non–ECC Upgrade für OptiPlex 3060 5060 7060 XE3 Precision 3630 Tower Vostro 3470 3670

Produktbeschreibung:

Dell – DDR4 – 4 GB – DIMM 288–PIN – 2666 MHz /
PC4–21300 – 1.2 V – ungepuffert – non–ECC – Upgrade
– für Inspiron 3471,
3671, OptiPlex 3060, 5060, 7060, XE3, Precision 3630,
Vostro 34XX, 36XX

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
4 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM–Hersteller
DELL SNPCND02C/4G, DELL AA7405–086414
Speicher
Typ
DRAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4–21300)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Single Rank, ungepuffert
Chip–Organisation
X16
Spannung
1.2 V
Verschiedenes
Preistyp
Upgrade
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Inspiron 3471, 3671 ¦ Dell OptiPlex 3060, 5060, 7060, XE3 ¦ Dell Precision 3630 Tower ¦ Dell Vostro 3470, 3471, 3670, 3671

Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, dell 4gb ddr4 ram, ddr ram 4gb, ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 36,18*
€ 49,96*
€ 3,50*
ab € 36,85*
€ 50,43*
€ 6,78*
ab € 38,55*
€ 53,04*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 43,98*
€ 59,99*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.