Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-4762551 Herst.-Nr.: TK-CD06 EAN/GTIN: 0710931170153 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | TRENDnet - Cable kit | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | TRENDnet | Hersteller Art. Nr. | TK-CD06 | Modell | | EAN/UPC | 0710931170153 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | TRENDnet cable kit | Typ | Cable kit | Mitgelieferte Anzahl | 3 | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Cable kit | Mitgelieferte Anzahl | 3 | Gewicht | 360 g | | | Konnektivität | | Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes | 1 x USB-Kabel - 4-polig USB Typ A bis 4 PIN USB Typ B - 1.83 m 1 x Audiokabel - Mini-Phone Stereo 3,5 mm (männlich) x 2 bis Mini-Phone Stereo 3,5 mm (männlich) x 2 - 1.83 m 1 x DVI cable - DVI-I (Stecker) bis DVI-I (Stecker) - 1.83 m | | | Abmessungen undamp; Gewicht (Transport) | |
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,4 kg | Typ: | Cable kit | Mitgelieferte Anzahl: | 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: trendnet, tkcd06, cd06, audio, kabelsatz, dvii, cable, kabel, kabelset, tk232dv, 1.8m, tastatur/video/maus, kvm)kabel, tastaturvideomaus, kvmkabel, 232dv, tastatur, video, maus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 13,81* | € 19,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 14,15* | € 19,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 14,17* | € 19,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 22,39* | € 30,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 24,40* | € 33,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|