Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-997837264 Herst.-Nr.: TK-CD06 EAN/GTIN: 0710931170153 |
| |
|
| | |
| TRENDnet Kabelsatz 6 ft DVI-I USB and Audio KVM Cable Kit Artikeldetails: - Produktbeschreibung: TRENDnet - Kabelsatz Typ: Kabelsatz Mitgelieferte Anzahl: 3
TRENDnet Kabelsatz 6 ft DVI–I USB and Audio KVM Cable Kit Produktbeschreibung: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DVI–Stecker 18+5pol.,USB 2.0 Stecker A,Klinkenstecker 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI–Stecker 18+5pol.,USB 2.0 Buchse B,Klinkenstecker 3.5 mm · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel–Anwendung: KVM · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Form: rund · Kabellänge: 1.80 m · Produkt–Art: KVM Anschlusskabel Technische Details: Allgemein Konnektivität Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes 1 x USB–Kabel – 4–polig USB Typ A bis 4 PIN USB Typ B – 1.83 m ¦ 1 x Audiokabel – Mini–Phone Stereo 3,5 mm (männlich) x 2 bis Mini–Phone Stereo 3,5 mm (männlich) x 2 – 1.83 m ¦ 1 x DVI–Kabel – DVI–I (Stecker) bis DVI–I (Stecker) – 1.83 m Abmessungen & Gewicht (Transport) Service und Support 2 Jahre Garantie |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 13,78* | € 19,27* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,95* | € 19,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 14,04* | € 19,62* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 22,25* | € 30,50* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,54* | € 33,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|