Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 75 m - UTP - CAT 6 - geschirmt, im Freien, robust - Schwarz (55439)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 55439 Netzwerkkabel Schwarz 75 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 55439 Netzwerkkabel Schwarz 75 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 55439 Netzwerkkabel Schwarz 75 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 55439 Netzwerkkabel Schwarz 75 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 55439 Netzwerkkabel Schwarz 75 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     2753I-4793812
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     55439
EAN/GTIN:
     4040849554391
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 75 m - UTP - CAT 6 - geschirmt, im Freien, robust - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  55439
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849554391

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Patch-Kabel - 75 m - Schwarz
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  UTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Leistungsmerkmale  Geschirmt, im Freien, robust, UV-beständig, wasserabweisend, Zugentlastung, Knickschutz, Verriegelungsschutz, Steckverbinder rot
Länge  75 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  UTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Kabelmantelmaterial  Polyurethan
American Wire Gauge (AWG)  24/1
Beschichteter Stecker  Gold
Leistungsmerkmale  Geschirmt, im Freien, robust, UV-beständig, wasserabweisend, Zugentlastung, Knickschutz, Verriegelungsschutz, Steckverbinder rot
Länge  75 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  WEEE - bis zu 250 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
UTP-Kabel
Verdrahtungsschema:
T568B
Kabelmantelmaterial:
Polyurethan
American Wire Gauge (AWG):
24/1
Beschichteter Stecker:
Gold
Länge:
75 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
WEEE - bis zu 250 MHz
Weitere Suchbegriffe: goobay patch-kabel cat6, patch kabel, patch-kabel cat6, 55439, goobay, schwarz, outdoorpatchkabel, u/utp, wentronic, rj45, uutp, outdoor, patchkabel, geschirmt, freien, robust, kupfermaterial, peaußenmantel, peauenmantel, patch, kabel, außenmantel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
39
€ 9,90*
ab € 45,14*
€ 59,47*
€ 4,50*
ab € 45,07*
€ 59,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 59,19*
€ 75,93*
6 Tage
39
€ 6,99*
ab € 59,96*
€ 77,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,79*
€ 79,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
55432
ab € 6,01*
Zubehör
Goobay
55433
ab € 9,04*
Zubehör
Goobay
55434
ab € 11,09*
Zubehör
Goobay
55435
ab € 16,05*
Zubehör
Goobay
55436
ab € 22,56*
Zubehör
Goobay
55437
ab € 32,45*
Zubehör
Goobay
55438
ab € 35,92*
Zubehör
Goobay
94389
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.