Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Stahlgehäuse für 12 Keystone Module, lichtgrau geeignet für Keystone Module mit einer max. (B)17,2 mm, - 1 Stück (NK4052)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4827899
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK4052
EAN/GTIN:
     4052792051650
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
logilink patchpanel

Produkttext

Die geschirmten Keystone-Patch-Panels von LogiLink wurden speziell für modulare Cat.6A 10GE Verkabelungen entwickelt. Das Metallgehäuse mit zusätzlicher Abschirmplatte kann auf jeder Tisch- oder Wandoberfläche platziert werden. Für den Einbau eignen sich alle Keystone Module mit schmaler Bauform, zum Beispiel LogiLink’s Cat.6A Keystone Jack NK4000. Die Zugentlastung an der Rückseite des Gerätes sorgt für eine hohe Stabilität. Zusammen mit LogiLink’s Hutschienen Klammern (MP0049) kann das Gerät auch auf jeder Standard 35 mm Hutschiene montiert werden.

Hauptmerkmale

Netzwerk  
Ethernet Schnittstellen Typ  10 Gigabit Ethernet
Anzahl Anschlüsse  12
unterstütze Kabeltypen  Cat6a
  
Design  
Produktfarbe  Grau
Kabelfarbe  Gelb
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  221 mm
Höhe  113 mm
Tiefe  44,5 mm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  276 mm
Verpackungstiefe  135 mm
Verpackungshöhe  55 mm
Paketgewicht  690 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet
Anzahl Anschlüsse:
12
unterstütze Kabeltypen:
Cat6a
Produktfarbe:
Grau
Kabelfarbe:
Gelb
Breite:
221 mm
Höhe:
113 mm
Tiefe:
44,5 mm
Verpackungsbreite:
276 mm
Verpackungstiefe:
135 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
690 g
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel, logilink, keystone, module, nk4052, 4052, stahlgehäuse, lichtgrau, geeignet, einer, max., stück, stahlgehuse, b172, stck
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 9,90*
ab € 5,97*
€ 8,60*
€ 5,50*
ab € 6,29*
€ 9,85*
€ 6,90*
ab € 10,36*
€ 17,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,61*
€ 25,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NK4051
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.