Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark - Belt HY fuser 230V A4 LRP Type 33 - 230 V (41X2156)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark 41X2156 Fixiereinheit
Lexmark 41X2156 Fixiereinheit
Artikel-Nr.:
     2753I-4830074
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     41X2156
EAN/GTIN:
     5704174062202
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
fixiereinheit lexmark

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark - Belt HY fuser 230V A4 LRP Type 33 - 230 V
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  Lexmark
Hersteller Art. Nr.  41X2156
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark - belt HY fuser 230V A4 LRP Type 33
Produkttyp  Belt HY fuser 230V A4 LRP Type 33
Erforderliche Spannung  230 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Belt HY fuser 230V A4 LRP Type 33
Erforderliche Spannung  230 V
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Belt HY fuser 230V A4 LRP Type 33
Erforderliche Spannung:
230 V
Kennzeichnung:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: fixiereinheit, lexmark, 41x2156, 2156, fuser, type, belt, 230v, xm7370, ms823n, 7370, ms725/ms822, 33for, laser, xm7355, mx826ade, mx822adtfe, mx826adtfe, mx826adxe, ms823dn, ms821dn, ms822de, ms821n..., stück(e, 7355, ms725ms822, ms821n
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 364,64*
€ 388,83*
€ 7,14*
ab € 380,34*
€ 406,35*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 400,77*
€ 426,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,14*
€ 507,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,55*
€ 504,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,78*
€ 493,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,39*
€ 489,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,77*
€ 476,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.