Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Wallbox
>
E-Auto-Ladekabel
>
Artikel
Phoenix Contact 1627130 Netzteil und Spannungsumwandler Grau (1627130)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-4906104
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1627130
EAN/GTIN:
4055626299440
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Hauptmerkmale
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Ursprungsland
Deutschland
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
4 m
Gewicht
4,07 kg
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP44
Ursprungsland:
Deutschland
Produktfarbe:
Grau
Gehäusematerial:
Kunststoff
Temperaturbereich in Betrieb:
30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 80 °C
Kabellänge:
4 m
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Divers
>
Divers1
Weitere Suchbegriffe:
Ladekabel für Elektrofahrzeuge
,
Verlängerungskabel Wallbox
,
Wallbox-Verlängerungsleitung
,
Wallboxverlängerungskabel
,
KFZ Steckverbinder
,
KFZ-Ladekabel
,
elektrofahrzeug ladekabel 4m
,
kfz-ladekabel
,
1627130
,
phoenix
,
contact
,
acladekabel
,
spiralladekabel
,
eautos
,
offenes
,
ende
,
modus
,
gehäuse
,
26.6kw
,
netzteil
,
spannungsumwandler
,
grau
,
evt2g3c3ac32a40m60ehbk01
,
gehuse
,
266kw
,
t2g3c
,
3ac32a
,
0ehbk01
,
ladekabel
,
autos
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 177,55*
€ 202,84*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 179,65*
€ 205,65*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 184,77*
€ 210,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 184,79*
€ 211,64*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 343,37*
€ 384,63*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,63*
€ 457,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,97*
€ 453,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,50*
€ 443,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,76*
€ 426,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,37*
€ 408,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AC-Ladesteuerung
Phoenix Contact
1622459
ab € 207,76*
Zubehör
AC-Ladesteuerung
Phoenix Contact
1622460
ab € 179,53*
Zubehör
AC-Ladesteuerung
Phoenix Contact
1627367
ab € 195,98*
Zubehör
AC-Ladesteuerung
Phoenix Contact
1627742
ab € 195,30*
Zubehör
AC-Ladesteuerung
Phoenix Contact
2902802
ab € 230,94*
Zubehör
Parkposition
Phoenix Contact
1624148
ab € 15,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen