Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Ladesteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1622459
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1622459
EAN/GTIN:
     4055626040615
Die Ladesteuerung EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS mit Gehäuse zur Tragschienenmontage dient zum Laden von Elektrofahrzeugen am 3-Phasen-Wechselstromnetz nach IEC 61851-1, Mode 3. Optimiert für Ladestationen mit fest montiertem Fahrzeug-Ladestecker. Alle Ladefunktionen und umfangreiche Konfigurationseinstellungen sind bereits integriert.
Weitere Informationen:
Ladestrom:
63 A
Nennspannung:
240 V
Energieverbrauch:
1 W
Notentriegelung bei Stromausfall:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Breite:
124 mm
Höhe:
128 mm
Tiefe:
64 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,16*
€ 284,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,35*
€ 281,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,54*
€ 274,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,37*
€ 270,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,46*
€ 246,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1627355
ab € 127,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1622450
ab € 266,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1622451
ab € 386,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2908588
ab € 149,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.