Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 40046 Elektronische Schädlingsbekämpfung Erdhörnchen - Maulwurf - Maus - Ratte - Wühlmaus Ultraschall (MV 240)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 40046 Elektronische Schädlingsbekämpfung Erdhörnchen - Maulwurf - Maus - Ratte - Wühlmaus Ultraschall (MV 240)
Artikel-Nr.:
     2753I-4913256
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     MV 240
EAN/GTIN:
     4030152400461
Suchbegriffe:
40046
olympia
insektenschutz
solarmaulwurfvertreiber

Hauptmerkmale

Design  
Typ  Ultraschall
Produktfarbe  Schwarz, Grün
Wetterfest  Ja
Kindersicher  Ja
Einfach zu bedienen  Ja
  
Merkmale  
Geeignet für Schädlingsbekämpfung Typ  Erdhörnchen, Maulwurf, Maus, Ratte, Wühlmaus
Frequenzbereich  400 - 1000 Hz
Maximum abgedecktes Gebiet  650 m²
  
Leistung  
Energiequelle  Akku, Solar
Akku-/Batterietyp  Integrierte Batterie
Akku  Ja
Batteriespannung  1,2 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  97 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  380 mm
Gewicht  120 g
  
Lieferumfang  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
Ultraschall
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Wetterfest:
Ja
Kindersicher:
Ja
Einfach zu bedienen:
Ja
Geeignet für Schädlingsbekämpfung Typ:
Erdhörnchen, Maulwurf, Maus, Ratte, Wühlmaus
Frequenzbereich:
400 - 1000 Hz
Maximum abgedecktes Gebiet:
650 m²
Energiequelle:
Akku, Solar
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku:
Ja
Batteriespannung:
1,2 V
Breite:
97 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
380 mm
Anzahl:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.