Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik EK318.2 PS/2-Kabel 2 m 6-p Mini-DIN Beige (EK318.2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4914970
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK318.2
EAN/GTIN:
     4049759052768
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...

Produkttext

1:1 geschaltet. Geschirmt. Vergossen.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  2 m
Anschluss 1  6-p Mini-DIN
Anschluss 2  6-p Mini-DIN
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Beige
  
Verpackungsdaten  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
29,1 kg
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
6-p Mini-DIN
Anschluss 2:
6-p Mini-DIN
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Beige
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: ek3182, ek318.2, ek318, efbelektronik, elektronik, beige, anschlusskabel, 264172, maustastatur, maus/tastatur, ps/2, st.st., belegung:, 1:1., geschirmt., vergossen., stück, ps/2kabel, minidin, stst, belegung, geschirmt, vergossen, stck, ps2kabel, maus
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,93*
€ 2,80*
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 2,97*
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,09*
€ 5,46*
ab € 2,21*
€ 3,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,56*
€ 18,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.