Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief FCA613B - Regal - Schwarz - am Wagen montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4933523
Herst.-Nr.:
     FCA613B
EAN/GTIN:
     0841872169415
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Übersicht

Kurzinfo  Chief FCA613B - Regal - Schwarz - am Wagen montierbar
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Chief
Hersteller Art. Nr.  FCA613B
Modell  FCA613B
EAN/UPC  0841872169415

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Chief FCA613B - Regal
Produkttyp  Regal - am Wagen montierbar
Max. Ladegewicht  11.3 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Regal
Platzierung/Montage  Am Wagen montierbar
Max. Ladegewicht  11.3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
15,4 kg
Farbe:
Schwarz
Typ:
Regal
Platzierung/Montage:
Am Wagen montierbar
Max. Ladegewicht:
11.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, fca613b, chief, fusion, schwarz, regal, wagen, montierbar, large, shelf, black, ablage, große, großes, ablagebord, handgriffen, rollgestelle, standfüße, integrierte, fächer, abdeckung, farbe:, mpau, mfau, lpau, lfau, xpau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 246,50*
€ 293,13*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 267,31*
€ 315,74*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 267,78*
€ 322,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,74*
€ 375,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,88*
€ 373,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,30*
€ 344,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,95*
€ 339,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,31*
€ 318,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.