Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN - Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabelkit (2L-7D02UDPX4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 1,8 M USB DisplayPort Secure KVM Kabel-Set
ATEN 1,8 M USB DisplayPort Secure KVM Kabel-Set
Artikel-Nr.:
     2753I-5018374
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D02UDPX4
EAN/GTIN:
     4719264647130
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
KVM Kabel
displayport kabel 1.2 1,8 meter
displayport kabel

Übersicht

Kurzinfo  ATEN - Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabelkit
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  ATEN
Hersteller Art. Nr.  2L-7D02UDPX4
Modell  
EAN/UPC  4719264647130

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabelkit
Typ  Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabelkit

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabelkit
  
Konnektivität  
Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes  1 x DisplayPort-Kabel - 20-poliger DisplayPort bis 20-poliger DisplayPort - 1.8 m
2 x USB-Kabel - 4-polig USB Typ A (Stecker) bis 4-polig USB Typ B (Stecker)
1 x Audiokabel - Mini-Phone Stereo 3,5 mm (Stecker) bis Mini-Phone Stereo 3,5 mm (Stecker)
  
Verschiedenes  
TAA-kompatibel  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabelkit
TAA-kompatibel:
Ja
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 1.2, aten, 2l7d02udpx4, 7d02udpx4, displayport, kabel, tastatur, video, maus, kabelkit, taakonform, cs1182dp4c, cs1184dp4c, 1182, 1184, konform, cable, /usb/sp, l:1.8m, usbsp, l18m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 33,10*
€ 44,35*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,46*
€ 54,04*
Frei Haus
ab € 41,51*
€ 55,01*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 45,60*
€ 60,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 46,46*
€ 61,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,94*
Zubehör
Aten
CS1184DP
ab € 302,29*
Zubehör
Aten
CS1184DP4C
ab € 361,86*
Zubehör
Aten
CS1188DP
ab € 415,07*
Zubehör
Aten
CS1188DP4C
ab € 732,26*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,24*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,34*
Zubehör
Aten
2L-5202UP
ab € 9,41*
Zubehör
Aten
2L-5203UP
ab € 11,85*
Zubehör
Aten
2L-5206UP
ab € 20,64*
Zubehör
Aten
2L-5202U
ab € 5,28*
Zubehör
Aten
2L-5203U
ab € 7,65*
Zubehör
Aten
2L-5205U
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.