Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2L-7D02UDPX4 DisplayPort Kabel Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 2L-7D02UDPX4 DisplayPort Kabel Kit
ATEN 2L-7D02UDPX4 DisplayPort Kabel Kit
ATEN 2L-7D02UDPX4 DisplayPort Kabel Kit
ATEN 2L-7D02UDPX4 DisplayPort Kabel Kit
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7058
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D02UDPX4
EAN/GTIN:
     4719264647130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
KVM Kabel
displayport kabel 1.2 1,8 meter
displayport kabel

Kabel Kit zum Anschluß an DisplayPort KVM

Das 2L-7D02UDPX4 Secure KVM-Kabelset bietet qualitativ hochwertige Datenverbindungen zwischen dem Secure KVM-Switch und Ihren DisplayPort-Servern und Computern. Das TAA-kompatible Kabelkit ermöglicht den Anschluss von Video, USB-Tastatur / Maus / CAC und Audio (Lautsprecher) und bietet mit ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM-Switches eine hervorragende Leistung.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
KVM-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Lieferumfang:
1 x DisplayPort Kabel 1,8m, 2 x USB A auf B, 1 x 3,5mm Audio
Gewicht:
290 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.303 kg
Bruttogewicht:
0,303
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 1.2, KVM-Kabel, VS174, keyboardvideomouseswitch, VE600, VS164, VS172, KVMZubehör, KVMUmschalter, ATEN, KVMSwitch, DVI-D, VS162
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 33,10*
€ 44,35*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,46*
€ 54,04*
Frei Haus
ab € 41,51*
€ 55,01*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 45,60*
€ 60,65*
€ 3,50*
ab € 46,46*
€ 61,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,94*
Zubehör
Aten
CS1184DP
ab € 302,29*
Zubehör
Aten
CS1184DP4C
ab € 361,86*
Zubehör
Aten
CS1188DP
ab € 415,07*
Zubehör
Aten
CS1188DP4C
ab € 732,26*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,24*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,34*
Zubehör
Aten
2L-5202UP
ab € 9,41*
Zubehör
Aten
2L-5203UP
ab € 11,85*
Zubehör
Aten
2L-5206UP
ab € 20,64*
Zubehör
Aten
2L-5202U
ab € 5,28*
Zubehör
Aten
2L-5203U
ab € 7,65*
Zubehör
Aten
2L-5205U
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.