Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts 3.7V 1050mAh Black Lithium-Ion (Li-Ion) (NP-30, D-LI2, LI-20B, NP-)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-502025
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     NP-30
EAN/GTIN:
     5705965906774
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

Hauptmerkmale

Energieverwaltung  
Batterietechnologie  Lithium-Ion
Batterieleistung  1050 mAh
Ausgang Spannung  3.7 V
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Technische Details  
Kompatibilität  Casio

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Batterietechnologie:
Lithium-Ion
Batterieleistung:
1050 mAh
Ausgang Spannung:
3.7 V
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
Casio
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Casio, Akku für Kodak, Akku für Olympus, Casio Digicam Akku, Casio Digitalcamera Akku, Casio Digitalcameraakku, Casio Digitalkamera Akku, Casio Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Casio, Digitalkamera Akku Casio, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Kodak, Digitalkamera Akku Kodak, Kodak Digicam Akku, Kodak Digitalcamera Akku, Kodak Digitalcameraakku, Kodak Digitalkamera Akku, Kodak Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Olympus, Digitalkamera Akku Olympus, Olympus Digicam Akku, Olympus Digitalcamera Akku, Olympus Digitalcameraakku, Olympus Digitalkamera Akku, Olympus Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Pentax, Digitalkamera Akku Pentax, Pentax Digicam Akku, Pentax Digitalcamera Akku, Pentax Digitalcameraakku, Pentax Digitalkamera Akku, Pentax Digitalkameraakku, akku für video-digitalkamera 3.7v, akku für digitalkamera / camcorder, coreparts, mbd1016, dli2, li20b, 1016, np30, battery, digital, camera, 3.7v, 1050mah, black, lithiumion, liion, 1050, lithium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 10,00*
ab € 3,61*
€ 5,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,31*
€ 35,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.