Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 740080 Spannungswechsler 24 V (740080)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric 740080 Spannungswechsler 24 V
Schneider Electric 740080 Spannungswechsler 24 V
Artikel-Nr.:
     2753I-5125679
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     740080
EAN/GTIN:
     4013984124873
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Produkttext

Netzteil stellt die Systemspannung 24V AC, 1 A bereit Anschluss von max. 4 Zimmern möglich Montage auf DIN-Schiene (3 PLE).

Hauptmerkmale

Technische Details  
AC Eingangsspannung  230 V
AC Eingangsfrequenz  50 Hz
Ausgangsspannung  24 V
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP40
Produktfarbe  Grau
Betriebsklasse  2
Befestigungstyp  DIN rail
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  REACH, RoHS, WEEE
Enthält nicht  Quecksilber
Gewährleistungsfrist  1,5 Jahr(e)
Ursprungsland  Deutschland
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  73 mm
Tiefe  190 mm
Höhe  87 mm
Gewicht  638 g
Verpackungsbreite  73 mm
Verpackungstiefe  190 mm
Verpackungshöhe  87 mm
Paketgewicht  638 g
  
Logistikdaten  
Anzahl Produkte pro Versandkarton  670 Stück(e)
Gewicht Versandkarton  503,7 kg
Länge des Versandkartons  1200 mm
Breite des Versandkartons  800 mm
Höhe des Versandkartons  995 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Ausgangsspannung:
24 V
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP40
Produktfarbe:
Grau
Betriebsklasse:
2
Befestigungstyp:
DIN rail
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
REACH, RoHS, WEEE
Enthält nicht:
Quecksilber
Gewährleistungsfrist:
1,5 Jahr(e)
Ursprungsland:
Deutschland
Breite:
73 mm
Tiefe:
190 mm
Höhe:
87 mm
Verpackungsbreite:
73 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
87 mm
Paketgewicht:
638 g
Anzahl Produkte pro Versandkarton:
670 Stück(e)
Gewicht Versandkarton:
503,7 kg
Länge des Versandkartons:
1200 mm
Breite des Versandkartons:
800 mm
Höhe des Versandkartons:
995 mm
Weitere Suchbegriffe: Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, hutschienen netzteil 24v, din netzteil, 740080, elso, 3630, steuertrafo, 140288, schneider, stück, electric, spannungswechsler, stck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,27*
€ 39,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,51*
€ 40,52*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,12*
€ 41,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,32*
€ 59,25*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 50,06*
€ 66,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.