Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELSO 740080 Steuertrafo ST3630


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric 740080 Spannungswechsler 24 V
Schneider Electric 740080 Spannungswechsler 24 V
Artikel-Nr.:
     986-1109931
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     740080
EAN/GTIN:
     4013984124873
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzteil stellt die Systemspannung 24V AC, 1 A bereit Anschluss von max. 4 Zimmern möglich Montage auf DIN-Schiene (3 PLE).
Weitere Informationen:
Max. Ausgangsstrom:
1000 mA
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
3
Mit LED-Anzeige:
false
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
sonstige
Busspannung pufferbar:
false
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,27*
€ 39,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,51*
€ 40,52*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,12*
€ 41,88*
€ 3,50*
ab € 44,32*
€ 59,25*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 50,06*
€ 66,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.