Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens VZ154HFB Staubsauger Zubehör/Zusatz (VZ154HFB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Siemens VZ154HFB Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Filter
Siemens VZ154HFB Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Filter
Artikel-Nr.:
     2753I-5177431
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     VZ154HFB
EAN/GTIN:
     4242003442562
Suchbegriffe:
Lüfterfilter
Motorfilter
motorfilter siemens
motorfilter

Produkttext

Für Allergiker empfohlen. Reinigt die Ausblasluft, so dass sie sauberer ist als die normale Raumluft. Filtert selbst so kleine Partikel, dass er der europä- ischen Norm für Lufthygiene der HEPA-Klasse 12 entspricht. - waschbar - kein Nachkauf mehr notwendig

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Breite  250 mm
Tiefe  200 mm
Höhe  35 mm
  
Lieferumfang  
Anzahl Filter  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Breite:
250 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
35 mm
Anzahl Filter:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: vz154hfb, siemens, hepafilter, hepa, filter, 321003, hausgeräte, hausgerte, stück, kleingeräte, staubsaugerabluftfilter, staubsauger, zubehör/zusatz, stck, kleingerte, zubehrzusatz, abluftfilter, zubehör, zusatz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 14,61*
€ 20,39*
€ 5,00*
ab € 16,03*
€ 22,12*
€ 3,90*
ab € 18,07*
€ 24,88*
€ 4,00*
ab € 19,52*
€ 26,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,53*
€ 37,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.