Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5337787 Herst.-Nr.: CBL-MD1BLK-5E EAN/GTIN: 0662919104110 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | V7 - Videoadapter - Mini DisplayPort (M) zu DVI-D (W) - DisplayPort 1.1 - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | V7 | Hersteller Art. Nr. | CBL-MD1BLK-5E | Modell | | EAN/UPC | 0662919104110 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | V7 - Videoadapter - Mini DisplayPort zu DVI-D | Typ | Videoadapter | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich (Eingang) | Stecker (zweites Ende) | DVI-D - weiblich (Ausgang) | Produktzertifizierungen | DisplayPort 1.1 | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Videoadapter | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich (Eingang) | Stecker (zweites Ende) | DVI-D - weiblich (Ausgang) | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | DisplayPort 1.1 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | Videoadapter | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | Mini DisplayPort - männlich (Eingang) | Stecker (zweites Ende): | DVI-D - weiblich (Ausgang) | Kennzeichnung: | DisplayPort 1.1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: minidisplayport adapter dvi, adapter dvi mini displayport, adapter dvi, mini, displayport, cblmd1blk5e, adapter, black, dvid, md1blk, adptr, 1080p, videoadapter, schwarz, adaptor, 1080 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |