HDMI-DVI Adapter, InLine®, HDMI Buchse auf DVI Stecker, vergoldete Kontakte Adapter zum Verbinden von HDMI Kabeln an den DVI Anschluss HDMI Buchse (19pol) an DVI-D Stecker (24+1) Unterstützt nur Di...
DisplayPort zu DVI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit DVI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie wollen...
HDMI-Adapterkabel Full HD, Single Link Dieses HD taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit unterschiedlichen Schnittstellen, wie beispielsweise PC, Notebook, Fernseher, Spiel...
HDMI-Adapterkabel Full HD, Single Link Dieses HD taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit unterschiedlichen Schnittstellen, wie beispielsweise PC, Notebook, Fernseher, Spiel...
Der DVI (24+1) an HDMI Adapter von Good Connections® verbindet ein HDMI Kabel mit einer DVI-D Schnittstelle, beispielsweise an ihrem Monitor oder PC. Der Adapter garantiert eine gleichbleibend hohe...
Zum Anschluss eines HDMI-Kabels an eine DVI-Schnittstelle Adapter mit DVI Stecker und HDMI Buchse Seite 1: DVI-D 24+1, Dual-Link Stecker Seite 2: HDMI Typ A Buchse
Aktiver DisplayPort Adapter / Konverter, DP auf DVI Konvertiert DisplayPort- in DVI-Signale Produktvorteile: DisplayPort Stecker auf DVI-Buchse Full HD Auflösung, 1080p / 60 Hz Eingebauter Vorverst...
Schließen Sie DVI-fähige Geräte an HDMI-fähige Geräte an und umgekehrt. Das HDMI-auf-DVI-D-Videoadapterkabel HDMIDVIFM verfügt über eine HDMI-Buchse und einen DVI-D-Stecker, sodass eine bidirektion...
DisplayPort zu DVI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit DVI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie wollen...
USB 3.0 auf DVI Adapter Erweitern Sie Ihren Arbeitsplatz (Dual Display); schließen Sie zusätzlich einen Monitor, Fernseher oder Projektor über die USB-Schnittstelle an. Produktvorteile: Entspricht ...
Mit dem USB-C-Adapter von V7 können Sie an jeden PC oder Mac mit USB-C einen Monitor oder Beamer HDMI-Anschluss anschließen. Ultra-leicht und handlich – der Adapter unterstützt Auflösungen bis 3840...
DisplayPort zu DVI Adapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit DVI-Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie wollen an I...
Zum einfachen Anschluss einer Mini DisplayPort-Quelle an HDMI-, DVI- oder VGA-Bildschirme Der Manhattan 3-in-1-4K-Mini-DisplayPort-Adapter stellt schnell und bequem eine Verbindung zwischen Mini Di...