Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Mixed Use - SSD - 1.6 TB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - für Modular Smart Array 1040, 2040, 2040 10Gb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 841500-001 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS
HPE 841500-001 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS
Artikel-Nr.:
     2753I-5342946
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     841500-001
EAN/GTIN:
     5706998670328
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE Mixed Use - SSD - 1.6 TB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - für Modular Smart Array 1040, 2040, 2040 10Gb
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  841500-001
Modell  HPE Mixed Use
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Mixed Use - SSD - 1.6 TB - SAS 12Gb/s
Produktbeschreibung  HPE Mixed Use - Solid-State-Disk - 1.6 TB - SAS 12Gb/s
Typ  Solid-State-Disk
Typ  Solid State Drive
Kapazität  1.6 TB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1.2 GBps
Entwickelt für  Modular Smart Array 1040 Dual Controller SFF Bundle, 1040 Dual Controller SFF Storage, 2040 10Gb iSCSI Dual Controller SFF Bundle, 2040 Dual Controller SFF Bundle, 2040 FC Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAN Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAN Dual Controller SFF Bundle Performance Tier, 2040 SAN Dual Controller SFF Storage, 2040 SAN w/o SFP Bundle Performance Tier, 2040 SAN w/o SFP SFF Bundle, 2040 SAS Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAS Dual Controller SFF Bundle Performance Tier, 2040 SAS Dual Controller SFF Storage, 2040 SFF Chassis, 2040 SFF DC-power Chassis

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk
Gerätetyp  Solid State Drive
Kapazität  1.6 TB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  1.2 GBps (extern)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  MSA
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE Modular Smart Array 1040 Dual Controller SFF Bundle, 1040 Dual Controller SFF Storage, 2040 10Gb iSCSI Dual Controller SFF Bundle, 2040 Dual Controller SFF Bundle, 2040 FC Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAN Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAN Dual Controller SFF Bundle Performance Tier, 2040 SAN Dual Controller SFF Storage, 2040 SAN w/o SFP Bundle Performance Tier, 2040 SAN w/o SFP SFF Bundle, 2040 SAS Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAS Dual Controller SFF Bundle Performance Tier, 2040 SAS Dual Controller SFF Storage, 2040 SFF Chassis, 2040 SFF DC-power Chassis

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk
Kapazität:
1.6 TB
Formfaktor:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle:
SAS 12Gb/s
Übertragungsrate Laufwerk:
1.2 GBps (extern)
Schnittstellen:
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Kennzeichnung:
MSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.222,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.342,18*
€ 1.597,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.309,47*
€ 1.558,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.275,28*
€ 1.517,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.222,37*
€ 1.454,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.