Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Mixed Use - SSD - 400 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - mit HPE Smart Carrier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE Mixed Use - SSD - 400 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - mit HPE Smart Carrier
Artikel-Nr.:
     2753I-5536738
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P06576-001
EAN/GTIN:
     5706998650801
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE Mixed Use - SSD - 400 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - mit HPE Smart Carrier
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  P06576-001
Modell  HPE Mixed Use
EAN/UPC  5706998650801

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Mixed Use - Solid-State-Disk - 400 GB - SAS
Produktbeschreibung  HPE Mixed Use - SSD - 400 GB - SAS
Typ  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Typ  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  400 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS
Merkmale  Digitally Signed Firmware
Kombiniert mit  HPE Smart Carrier
Entwickelt für  Apollo 4200 Gen9, 4510 Gen9; Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10, Medium Solution with HPE ProLiant DL325 Gen10, Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10, Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10; ProLiant BL460c Gen10, DL160 Gen10, DL180 Gen10, DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL360 Gen9, DL380 Gen10, DL380 Gen9, DL385 Gen10, DL388 Gen10, DL560 Gen10, DL580 Gen10, ML110 Gen10, ML30 Gen10, ML350 Gen10; Synergy 660 Gen10, 680 Gen9

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Gerätetyp  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  400 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS
Merkmale  Digitally Signed Firmware
Kombiniert mit  HPE Smart Carrier
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10 (2.5"), Medium Solution with HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus (2.5"), Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 (2.5"), Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 (2.5")
HPE ProLiant DL160 Gen10 Base (2.5"), DL160 Gen10 Entry (2.5"), DL160 Gen10 SMB (2.5"), DL180 Gen10 Base (2.5"), DL180 Gen10 Entry (2.5"), DL180 Gen10 SMB (2.5"), DL325 Gen10 Base (2.5"), DL325 Gen10 Entry (2.5"), DL325 Gen10 Performance (2.5"), DL325 Gen10 Plus (2.5"), DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Qumulo (2.5"), DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Software Defined Storage (2.5"), DL325 Gen10 Plus for Weka Expansion Tracking (2.5"), DL325 Gen10 SMB Solution (2.5"), DL325 Gen10 Solution (2.5"), DL360 Gen10 All Flash Server for Weka (2.5"), DL360 Gen10 Compute Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL360 Gen10 Network Choice (2.5"), DL360 Gen10 Performance for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL360 Gen10 Remote Office Branch Office Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL360 Gen10 SMB (2.5"), DL360 Gen10 SMB Network Choice (2.5"), DL360 Gen9 High Performance (2.5"), DL380 Gen10 All Flash Server for Datera (2.5"), DL380 Gen10 Entry SMB (2.5"), DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block (2.5"), DL380 Gen10 Hybrid Server for Datera (2.5"), DL380 Gen10 Network Choice (2.5"), DL380 Gen10 Network Choice for CTERA (2.5"), DL380 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block (2.5"), DL380 Gen10 Server for CTERA (2.5"), DL380 Gen10 SMB (2.5"), DL380 Gen10 SMB Networking Choice (2.5"), DL385 Gen10 Plus (2.5"), DL385 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL385 Gen10 SMB (2.5"), DL388 Gen10 (2.5"), DL560 Gen10 for SAP HANA Compute Block (2.5"), ML30 Gen10 (2.5"), ML30 Gen10 Entry (2.5"), ML30 Gen10 Performance (2.5"), ML30 Gen10 Solution (2.5"), ML350 Gen10 High Performance (2.5"), ML350 Gen10 SMB (2.5"), ML350 Gen10 Special Server (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - Hot-Swap
Kapazität:
400 GB
Formfaktor:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle:
SAS
Merkmale:
Digitally Signed Firmware
Kombiniert mit:
HPE Smart Carrier
Schnittstellen:
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 410,43*
€ 467,48*
3 Tage
64
€ 7,50*
ab € 409,06*
€ 467,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,48*
€ 556,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,57*
€ 550,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,09*
€ 537,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,64*
€ 532,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,43*
€ 488,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.