Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennen
>
Mobilfunk-Antenne
>
UMTS Antenne
>
Artikel
DeLOCK LTE Antenna MHF I plug 1,9 - 3,9 dBi 1,13 15cm FPC internal self adhesive - Antenne - Smart Home - 1,9 - 3,9 dBi - Klebemontage - Schwarz (12612)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-5544920
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
12612
EAN/GTIN:
4043619126125
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Übersicht
Kurzinfo
DeLOCK LTE Antenna MHF I plug 1.9 - 3.9 dBi 1.13 15 cm FPC internal self adhesive - Antenne - Smart Home - 1.9 - 3.9 dBi - Klebemontage - Schwarz
Gruppe
Netzwerkzubehör
Hersteller
DeLOCK
Hersteller Art. Nr.
12612
EAN/UPC
4043619126125
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
DeLOCK LTE Antenna MHF I plug 1.9 - 3.9 dBi 1.13 15 cm FPC internal self adhesive - Antenne
Produkttyp
Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
2.5 cm x 9 cm
Farbe
Schwarz
Bestimmt für
Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home, Telefon
Platzierung / Montage der Antenne
Klebemontage
Kompatibilität
DECT, UMTS, GSM, LTE, ISM, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, LoRa, NB-IoT
Frequenzbereich
1.71 - 2.17 GHz, 824 - 960 MHz, 2.3 - 2.7 GHz, 698 - 791 MHz
Antennengewinn
1.9 - 3.9 dBi
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Antenne
Breite
2.5 cm
Tiefe
9 cm
Kabellänge
15 cm
Farbe
Schwarz
Antenne
Bestimmt für
Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home, Telefon
Platzierung / Montage der Antenne
Klebemontage
Kompatibilität
DECT, UMTS, GSM, LTE, ISM, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, LoRa, NB-IoT
Frequenzbereich
1.71 - 2.17 GHz, 824 - 960 MHz, 2.3 - 2.7 GHz, 698 - 791 MHz
Antennengewinn
1.9 - 3.9 dBi
Stehwellenverhältnis
2.0:1 - 4.5:1
Scheinwiderstand
50 Ohm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Für Einsatz im Innenbereich
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Antenne
Breite:
2.5 cm
Tiefe:
9 cm
Kabellänge:
15 cm
Farbe:
Schwarz
Bestimmt für:
Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home, Telefon
Platzierung / Montage der Antenne:
Klebemontage
Frequenzbereich:
1.71 - 2.17 GHz, 824 - 960 MHz, 2.3 - 2.7 GHz, 698 - 791 MHz
Antennengewinn:
1.9 - 3.9 dBi
Stehwellenverhältnis:
2.0:1 - 4.5:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Leistungsmerkmale:
Für Einsatz im Innenbereich
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Netzwerk
>
WLAN Antennen und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
,
SmartHome Einbauschalter
,
SmartHome Schalter
,
UMTS Antenne
,
WLAN Antenne
,
delock lte antenne
,
lte antenne
,
delock
,
12612
,
antenne
,
klebemontage
,
1.13
,
stecker
,
intern
,
antenna
,
plug
,
internal
,
self
,
adhesive
,
smart
,
home
,
schwarz
,
mhf®
,
15cm
,
4014619551217
,
1939dbi
,
[12612]
,
ipex
,
inc.
,
9dbi
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
22
€ 9,90*
ab € 7,28*
€ 9,80*
Lager 855
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 14,22*
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,14*
€ 16,02*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,77*
€ 24,36*
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 21,82*
€ 28,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen